入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気バイブレーター |
アンプ | 1.50 |
ベアリングタイプ | 特大の |
ビンの重量容量 | 600ポンド |
dBA | 60 |
デューティ | 特定の力設定でのみ連続、最大力設定で断続的な義務 |
エンクロージャー | 水密、完全密閉、非換気 |
エンドベルの材質 | 鋳鉄 |
強 | 機械的に調整可能 |
力の評価 | 60ポンド |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 温度 | 104度F |
取付板 | 別売りされている |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.375 " |
全幅 | 5.5 " |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
速度 | 3200vpm |
バイブレータータイプ | コンパクト |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 3.54 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | エンクロージャー | 強 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPR-21 | 0.80 | オープンファン冷却 | レオスタットのみ | 3.5 " | 5" | 5" | 3200vpm | ¥81,863 | ||
SPR-40 | 1.40 | 完全密閉型ファン冷却 | レオスタットのみ | 4.25 " | 7" | 6" | 1600vpm | ¥94,804 | ||
SPR-60 | 1.50 | 完全密閉型ファン冷却 | レオスタットのみ | 4.25 " | 7" | 6" | 3200vpm | ¥127,791 | ||
SPR-80 | 1.70 | 密閉型エアオーバー | 機械的に調整可能 | 4.25 " | 7" | 6" | 3200vpm | ¥123,902 | ||
SPRT-60 | 1.50 | 完全密閉型非換気 | 機械的に調整可能 | 4.25 " | 5.5 " | 6" | 3200vpm | ¥108,640 | ||
SPRT-80 | 1.70 | 完全密閉型非換気 | 機械的に調整可能 | 4.25 " | 5.5 " | 6" | 3200vpm | ¥104,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。