VIBCO 低衝撃標準および高耐久電動バイブレーター
形式 | モデル | アンプ | エンクロージャー | 強 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPR-21 | 0.80 | オープンファン冷却 | レオスタットのみ | 3.5 " | 5" | 5" | 3200vpm | ¥81,863 | |
B | SPR-40 | 1.40 | 完全密閉型ファン冷却 | レオスタットのみ | 4.25 " | 7" | 6" | 1600vpm | ¥94,804 | |
B | SPR-60 | 1.50 | 完全密閉型ファン冷却 | レオスタットのみ | 4.25 " | 7" | 6" | 3200vpm | ¥127,791 | |
C | SPRT-60 | 1.50 | 完全密閉型非換気 | 機械的に調整可能 | 4.25 " | 5.5 " | 6" | 3200vpm | ¥108,640 | |
D | SPWT-60 | 1.50 | 水密、完全密閉、非換気 | 機械的に調整可能 | 6.5 " | 5.375 " | 5.5 " | 3200vpm | ¥90,814 | |
B | SPR-80 | 1.70 | 密閉型エアオーバー | 機械的に調整可能 | 4.25 " | 7" | 6" | 3200vpm | ¥123,902 | |
C | SPRT-80 | 1.70 | 完全密閉型非換気 | 機械的に調整可能 | 4.25 " | 5.5 " | 6" | 3200vpm | ¥104,987 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換可能なヘッドトルクレンチ
- ストレート砥石-タイプ1
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- 真空エジェクター
- パイプ継手
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- コンベヤー
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- アンカー
- 室内空気質
- GENERAL ELECTRIC プッシュボタン非金属エンクロージャ
- DAYTON タンクトップポータブルガスヒーター
- STRANCO INC RUMシリーズ、反射文字ラベル
- ARLINGTON INDUSTRIES ロックナット、IMC、硬質亜鉛
- EATON 2251シリーズ エルボアダプター
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchBlotter シリーズ プラットフォーム ロッカー
- WESTWARD ダイレスクリンパ
- MASTER LOCK S1106 鍵付きの異なる南京錠
- ALLEGRO SAFETY キャップ
- MORSE DRUM 410 シリーズ ヘビーデューティ ハイドラ リフト キャリア