入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電池式バイブレーター |
アンプ | 6.60 |
ビンの重量容量 | 1100ポンド |
dBA | 76 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | IP 65 |
エンドベルの材質 | アルミ |
強 | 機械的に調整可能 |
力の評価 | 110ポンド |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.11 |
マックス。 温度 | 104度F |
取付板 | いいえ |
全体の高さ | 5.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
全幅 | 5.187 " |
電源 | 電気-12VDCバッテリー |
速度 | 3600vpm |
バイブレータータイプ | バッテリ駆動 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 4.62 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Dyn8 | 13.30 | 0.22 | 5.5 " | 8.625 " | 6.5 " | 3000vpm | ¥122,735 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。