DAYTON 1DYN8電気バイブレーターDc相力437ポンド
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電池式バイブレーター |
アンプ | 13.30 |
ビンの重量容量 | 4370ポンド |
dBA | 76 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | IP 65 |
エンドベルの材質 | 鋼 |
強 | 機械的に調整可能 |
力の評価 | 437ポンド |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.22 |
マックス。 温度 | 104度F |
取付板 | いいえ |
全体の高さ | 5.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.625 " |
全幅 | 6.5 " |
相 | DC |
電源 | 電気-12VDCバッテリー |
速度 | 3000vpm |
バイブレータータイプ | バッテリ駆動 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 6.89 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Dyn7 | 6.60 | 0.11 | 5.375 " | 8.25 " | 5.187 " | 3600vpm | ¥106,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。