PARKER 複動丸型エアシリンダ
形式 | モデル | ロッド径 | ボア径 | 磁気ピストン | ロッドねじ長さ | ロッドねじサイズ | ストローク | 温度。 範囲 | ノーズマウントネジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.75DXPSRM05.00 | 0.5 " | 1.75 " | 有り | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 5" | 14度から140度F | 1 "-14 | ¥25,786 | |
A | 1.75DXPSR06.00 | 0.5 " | 1.75 " | いいえ | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 6" | -10度から165度F | 1 "-14 | ¥26,029 | |
A | 1.75DXPSR03.00 | 0.5 " | 1.75 " | いいえ | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 3" | -10度から165度F | 1 "-14 | ¥23,375 | |
A | 1.75DXPSRM02.00 | 0.5 " | 1.75 " | 有り | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 2" | 14度から140度F | 1 "-14 | ¥26,010 | |
A | 1.75DXPSRM03.00 | 0.5 " | 1.75 " | 有り | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 3" | 14度から140度F | 1 "-14 | ¥23,984 | |
A | 1.75DXPSRM04.00 | 0.5 " | 1.75 " | 有り | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 4" | 14度から140度F | 1 "-14 | ¥27,928 | |
A | 1.75DXPSRM06.00 | 0.5 " | 1.75 " | 有り | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 6" | 14度から140度F | 1 "-14 | ¥26,524 | |
A | 1.75DXPSR01.00 | 0.5 " | 1.75 " | いいえ | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 1" | -10度から165度F | 1 "-14 | ¥21,570 | |
A | 1.75DXPSRM01.00 | 0.5 " | 1.75 " | 有り | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 1" | 14度から140度F | 1 "-14 | ¥22,191 | |
A | 1.75DXPSR02.00 | 0.5 " | 1.75 " | いいえ | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 2" | -10度から165度F | 1 "-14 | ¥22,461 | |
A | 1.75DXPSR05.00 | 0.5 " | 1.75 " | いいえ | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 5" | -10度から165度F | 1 "-14 | ¥25,151 | |
A | 1.75DXPSR04.00 | 0.5 " | 1.75 " | いいえ | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 4" | -10度から165度F | 1 "-14 | ¥24,258 | |
B | 0.75DPSR03.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥10,299 | |
B | 0.75DPSR04.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 4" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥11,001 | |
A | 0.88DXPSR03.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥11,827 | |
A | 0.88DXPSR04.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 4" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥12,463 | |
A | 0.88DXPSR06.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 6" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥13,859 | |
B | 0.75DPSRM05.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 5" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥14,501 | |
C | 0.75DPSR06.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 6" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥10,933 | |
A | 0.88DXPSR02.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥11,124 | |
B | 0.75DPSR01.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥8,523 | |
B | 0.75DPSRM02.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥12,397 | |
B | 0.75DPSRM03.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥13,100 | |
A | 0.75DXPSR01.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥9,728 | |
B | 0.75DPSR02.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥9,658 | |
A | 0.75DXPSR02.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥10,361 | |
B | 0.75DPSRM04.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 4" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥12,293 | |
B | 0.75DPSRM01.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥11,634 | |
A | 0.75DXPSR03.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥10,567 | |
A | 0.75DXPSR04.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 4" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥10,569 | |
A | 0.75DXPSR06.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 6" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥10,824 | |
A | 0.75DXPSRM02.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥13,228 | |
A | 0.75DXPSRM03.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥13,993 | |
A | 0.75DXPSRM04.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 4" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥14,753 | |
A | 0.75DXPSRM05.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 5" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥13,761 | |
A | 0.88DXPSR01.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥10,429 | |
A | 0.75DXPSRM01.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥11,963 | |
A | 0.75DXPSRM06.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 6" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥16,147 | |
A | 0.88DXPSR05.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 5" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥11,730 | |
C | 0.75DPSR05.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 5" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥11,572 | |
B | 0.75DPSRM06.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 6" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥15,263 | |
A | 0.75DXPSR05.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 5" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥13,351 | |
A | 3.00DXPSR01.00 | 0.75 " | 3" | いいえ | 1.25 " | 5 / 8-18 UNF | 1" | -10度から165度F | 1-1 / 2 "-12 | ¥43,866 | |
A | 3.00DXPSR05.00 | 0.75 " | 3" | いいえ | 1.25 " | 5 / 8-18 UNF | 5" | -10度から165度F | 1-1 / 2 "-12 | ¥49,166 | |
A | 3.00DXPSR02.00 | 0.75 " | 3" | いいえ | 1.25 " | 5 / 8-18 UNF | 2" | -10度から165度F | 1-1 / 2 "-12 | ¥40,081 | |
A | 3.00DXPSR04.00 | 0.75 " | 3" | いいえ | 1.25 " | 5 / 8-18 UNF | 4" | -10度から165度F | 1-1 / 2 "-12 | ¥47,837 | |
D | 3.00DXPSR03.00 | 0.75 " | 3" | いいえ | 1.25 " | 5 / 8-18 UNF | 3" | -10度から165度F | 1-1 / 2 "-12 | ¥46,520 | |
A | 3.00DXPSR06.00 | 0.75 " | 3" | いいえ | 1.25 " | 5 / 8-18 UNF | 6" | -10度から165度F | 1-1 / 2 "-12 | ¥50,515 | |
A | 0.31DXPSR02.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | いいえ | 0.38 " | #5-40 UNC | 2" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥8,196 | |
A | 0.31DXPSR01.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | いいえ | 0.38 " | #5-40 UNC | 1" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥8,070 | |
A | 0.31DXPSR04.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | いいえ | 0.38 " | #5-40 UNC | 4" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥10,338 | |
A | 0.31DXPSR03.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | いいえ | 0.38 " | #5-40 UNC | 3" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥9,088 | |
A | 0.56DXPSR01.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 1" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥8,523 | |
A | 0.44DXPSR05.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 5" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥10,994 | |
A | 0.56DXPSR06.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 6" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥11,885 | |
A | 0.56DXPSRM02.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 有り | 0.5 " | #10-32 UNF | 2" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | ¥11,661 | |
A | 0.56DXPSR04.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 4" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥10,557 | |
A | 0.56DXPSR03.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 3" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥8,565 | |
A | 0.44DXPSR06.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 6" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥12,203 | |
A | 0.56DXPSRM01.50 | 0.188 " | 9 / 16 " | 有り | 0.5 " | #10-32 UNF | 1.5 " | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | ¥11,885 | |
A | 0.44DXPSR02.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 2" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥9,473 |
複動式ラウンドエアシリンダー
パーカーの丸型エア シリンダーは、圧縮空気を直線運動に変換し、自動車および流体/ガス処理用途にダブルエンドで取り付けられます。 耐腐食性を備えたシルバー仕上げのステンレス鋼構造が特徴で、スムーズな離脱を実現するために精密機械加工が施されたアルミニウム製エンドキャップとピストンロッドを備えています。 これらの修理不可能な工場で潤滑済みのシリンダーには、スムーズな動作と長寿命を実現するために、厳密な公差にリーミングされたロッド ブッシュが装備されています。 一部のモデルには、漏れ防止と耐久性のある動作を実現するために、正確にネジ山と位置が決められたピストンが装備されています。 優れたトルクロックと保持能力を実現する UNF ねじ付きポート、または強力で漏れ防止接続を実現する FNPT ねじ付きポートを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラボサーキュレータアクセサリ
- インキュベーター
- エアネイラー
- パイプシーラント
- 精密ナットドライバーセット
- チューブ継手
- ドライバーとナットドライバー
- カートンステープラーとシーラー
- ワイヤークロス
- 車体工具
- BW TECHNOLOGIES マルチガス検知器、3 ガス、ブラジル
- WHITE LIGHTNING ベース素材:ハイブリッド
- DAYTON 被覆ケーブル、外径 1/16 インチ
- DEWALT セルフフィードビットキット
- HOFFMAN シングルベイフレーム
- ANVIL スケジュール160メッキシームレスニップル
- MI-T-M 電気ボックス
- LINN GEAR はすば歯車 歯数6
- HUB CITY HERAシリーズ ギアドライブ取付ベースキット Tタイプ
- BROWNING S3Kピニオン