DAYTON 電池式バイブレーター
形式 | モデル | アンプ | HP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1Dyn7 | 6.60 | 0.11 | 5.375 " | 8.25 " | 5.187 " | 3600vpm | ¥105,561 | |
B | 1Dyn8 | 13.30 | 0.22 | 5.5 " | 8.625 " | 6.5 " | 3000vpm | ¥121,932 |
電池式バイブレーター
Dayton のバッテリー駆動バイブレーターは、ダンプ トラック、テールゲート スプレッダー、農機具、製塩機、スクリーン、コンクリート ポンプで清掃およびシュートやビンからの材料の流れを支援するために使用されています。 ハウジングはアルミニウム製で耐腐食性があり、最大 76 dBA のノイズを発生します。 これらのバイブレーターは最大速度 3600 vpm を実現し、0.11 および 0.22 馬力のバージョンが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラウンドベルト
- ティーとストラップのヒンジ
- パワーコンクリートこてアクセサリー
- ネクタイフック
- 振動包装機器付属品
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 照明制御および制御システム
- はしごプラットフォームと足場
- シャベルタンパーと掘削ツール
- KNIPEX 絶縁工具セット
- TSUBAKI オフセットローラーチェーン
- FLEXCO INC テンプレットレーシングツール
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB コントロールリレー、20 A
- KLEIN TOOLS ノックアウトパンチ
- SOUTHWIRE COMPANY 同軸ケーブル
- COOPER B-LINE 電気ボックスTバーファスナー
- BALDOR MOTOR フットレス ブレーキ モーター、三相、TEFC、575V
- CHICAGO PNEUMATIC エアドリル
- BALDOR / DODGE クイル入力インラインヘリカル減速機