VIBCO ACE5-2 電動バイブレーター 17a 115vac 単相
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気バイブレーター |
アンプ | 17 |
デューティ | 断続的な |
強 | 正弦波(ロータリー) |
力の評価 | 1450ポンド |
ヘッドサイズ | 2 "×14」 |
HP | 2.5 |
最大XNUMX時間あたりの立方ヤード | 35cu。 yd./hr。 |
取付板 | 別売りされている |
取り付け位置 | ユニバーサル |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
軸長 | 5ft。 |
速度 | 11,000回転 |
バイブレータータイプ | 内部コンクリート |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | アンプ | dBA | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 相 | 軸長 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE10-1-1 / 2 | - | 17 | - | 10 " | - | 1 | 10ft。 | 11,000回転 | ¥486,654 | |
ACE10-1-3 / 4 | - | 17 | - | 10 " | - | 1 | 10ft。 | 11,000回転 | ¥500,199 | |
エース10-2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 10ft。 | 11,000回転 | ¥513,147 | |
ACE14-1-1 / 2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 14ft。 | 11,000回転 | ¥533,090 | |
ACE14-1-3 / 4 | - | 17 | - | - | - | 1 | 14ft。 | 11,000回転 | ¥549,437 | |
エース14-2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 14ft。 | 11,000回転 | ¥573,909 | |
ACE2-1-1 / 2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 2ft。 | 11,000回転 | ¥434,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。