デイトンベアリング
形式 | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | アイテム価格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTST530RXL30G | - | - | ベアリング | 1 | ¥2,292 | |
B | GKK015 | - | - | ベアリング | 1 | ¥51 | |
C | PPT05011G | 4CRE4、4CRE5 | PPT05011G | ベアリング6203 | 1 | ¥9,775 | |
D | PPT05015G | 4CRE4、4CRE5 | PPT05015G | ベアリング6202 | 1 | ¥1,153 | |
E | PPTPXX812G | 5PXX8 | PPTPXX812G | ベアリング | 2 | ¥14,450 | |
F | PPTCOL10G | 5URH7, 5URH8, 5URH9, 5URJ0, 5URJ1, 5URJ2, 5URJ3, 5URJ4, 5URJ5, 5URJ6, 5URJ7 | PPTCOL10G | ベアリング | 1 | ¥12,431 |
ベアリング
ポンプの荷重を支え、スムーズな回転を実現するデイトンベアリングを採用しています。 これらの金属製ユニットは、衝撃、静的振動、汚染、推力、位置ずれから保護されており、故障を防ぐために潤滑する必要があります。 さらに、潤滑剤の損失や汚染物質の侵入を防ぎ、圧力を閉じ込めてベアリングの寿命を延ばすシャフト シールで保護されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 懐中電灯充電器
- 実験用顕微鏡
- 乾式壁特殊工具アクセサリー
- ポータブル電源
- ストラップレンチ
- 屋内LED照明器具
- 工具保持
- 作物の苗床と造園
- ラボの消耗品
- コルク
- WATTS LF289シリーズ、防滴バキュームブレーカ
- WISS オフセット航空スニップ
- WATTS 水圧低下バルブ、鉛フリー銅シリコン合金、25〜75 psi
- BRADY 5040シリーズ、番号ラベル
- NEWSTRIPE 文字と数字のステンシル
- TB WOODS Sure-FlexタイプCクランプハブ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、10-24 Unc
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-12 Un
- EMPIRE タービンベンチレーター
- GROVE GEAR NH シリーズ、HM-H1 スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機