入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベアリング6203 |
ブランドに合う | デイトン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 4CRE4、4CRE5 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | PPT05011G |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8482105048 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | アイテム価格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT05015G | 4CRE4、4CRE5 | PPT05015G | ベアリング6202 | 1 | ¥1,153 | ||
PPTPXX812G | 5PXX8 | PPTPXX812G | ベアリング | 2 | ¥14,450 | ||
PPTCOL10G | 5URH7, 5URH8, 5URH9, 5URJ0, 5URJ1, 5URJ2, 5URJ3, 5URJ4, 5URJ5, 5URJ6, 5URJ7 | PPTCOL10G | ベアリング | 1 | ¥12,431 | ||
GKK015 | - | - | ベアリング | 1 | ¥51 | ||
TTST530RXL30G | - | - | ベアリング | 1 | ¥2,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。