WATTS 水減圧バルブ、鉛フリー銅シリコン合金、25 ~ 75 psi
形式 | モデル | 接続タイプ | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFU5B-Z3 | FNPT | 12.25 " | 10.875 " | 2" | ¥518,266 | |
B | LFN45BM1-DU | ユニオン×ジョイント | 6.25 " | 4.875 " | 1" | ¥49,482 | |
C | LFN45BM1-DU-CPVC | ユニオン×ジョイント | 6.25 " | 5.187 " | 1" | ¥24,254 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルおよびワイヤーカッター
- ワイヤーストリッパーとケーブルスリッター
- 噴水部品を洗う
- 空気圧リミットバルブ
- エアレススプレーガン
- ヘッド保護
- ポンプ付属品
- 締め具
- アルミニウム
- ホースよだれかけと消火栓
- THERMCO 比重計密度0.5
- PROTO ソケットビット1/2ドライブ
- BUSSMANN ATMシリーズ自動車用ヒューズ
- PHILIPS ADVANCE バラストの調光
- EATON HT800 シリーズ プッシュプル ユニット
- BALDOR / DODGE クイル入力ソリッド出力シャフト左ウォームギヤ
- REMCO 水入りハンドブラシ 硬め
- SMC VALVES アセンブリ
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ真鍮内歯車