EMPIRE タービンベンチレーター
形式 | モデル | 材料 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TV04G | アルミニウムブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 12 " | 10.25 " | ¥20,950 | |
A | TV06G | アルミニウムブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 14.5 " | 12.75 " | ¥25,043 | |
A | TV08G | アルミニウムブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 15 " | 14.25 " | ¥27,824 | |
A | TV12G | アルミニウムブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 17 " | 19 " | ¥29,008 | |
A | TV14G | アルミニウムブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 19.75 " | 22.75 " | ¥36,339 | |
A | TV10G | アルミニウムブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 16.25 " | 16.25 " | ¥28,147 | |
A | TV24G | スチールブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 28.25 " | 35.75 " | ¥100,325 | |
A | TV16G | スチールブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 21.75 " | 25.5 " | ¥73,008 | |
A | TV18G | スチールブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 24 " | 29 " | ¥79,419 | |
A | TV20G | スチールブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 25 1 / 5 " | 31.625 " | ¥80,769 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気せん断アクセサリ
- ホース安全ケーブル
- HIDコンデンサ
- ディスクブラシ
- スレッドボディシリンダー
- ランプ
- ワイヤーロープと付属品
- サンドペーパー
- 砥石研ぎ石
- ストレーナー
- PANDUIT LDPH5 および LDS5 レースウェイで使用
- DYNABRADE エアペンシルグラインダージェネラル
- RUB VALVES S.6439 NPT SSトリムシリーズ、ボールバルブ
- COOPER B-LINE テストスイッチ付きシングルメーターソケット
- APOLLO VALVES 73A-100シリーズ炭素鋼ボールバルブ
- EATON GHCシリーズ 完全モールドケース遮断器 Gフレーム
- EATON CLDBシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- MORSE CUTTING TOOLS フォームタップ 2106シリーズ
- BALDOR / DODGE QD、SDサイズブシュ