EATON CLDBシリーズ電子モールドケースサーキットブレーカ、Lフレーム
Eaton CLDB シリーズ電子モールドケースサーキットブレーカーは、電気回路とそのコンポーネントを過電流から保護します。 簡単な取り付けと確実な配線のためのボルトオン取り付けが特徴です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CLDB3600FT33WP05 | ¥4,820,666 | 見積依頼
|
A | CLDB3600FT33W | ¥4,274,364 | 見積依頼
|
A | CLDB3600FT32W | ¥5,269,354 | 見積依頼
|
A | CLDB3600FT36W | ¥6,676,824 | 見積依頼
|
A | CLDB3600FT35W | ¥5,941,602 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 電子トリップユニットは、マイクロプロセッサを使用して導体を流れる電流を監視し、それをブレーカーの設定電流定格と比較します。
- 過電流状態が発生購入に進む、電子トリップは主接点を開いて電流の流れを遮断する信号を送信します。
- ブレーカーがトリップ購入に進む、ブレーカーの前面にある表示 LED が点灯し、トリップによってそのイベントがメモリに記録されます。
よくある質問
モールドケースの利点は何ですか?
成形ケースは内部コンポーネントを機械的に保護し、パネルや配電盤に簡単に取り付けることができます。
Digitrip OPTIM トリップユニットとは何ですか?
Digitrip OPTIM トリップは、70A ~ 5000A の定格電流範囲をカバーする、プログラム可能な通信機能を持つマイクロプロセッサベースの低電圧トリップ ユニットです。
ノーヒューズサーキットブレーカーを分電盤に取り付けるにはどうすればよいですか?
- 配電盤または配電盤の電源を切ります。
- パネルの適切なブレーカー スロットを取り外し、バス バーなどの必要なハードウェアを取り付けます。
- ブレーカーの端子を盤内のバスバーに接続します。
- 次に、ブレーカーをパネルに固定します。振動による緩みを防ぐために、ブレーカーが適切に位置合わせされ、パネルにしっかりと固定されていることを確認します。
- 設置後、電源を入れ直し、ブレーカーが正常に動作するかテストしてください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーメーターとアナライザー
- サントプレンチューブ
- ラプチャーディスク
- ベルトドライブアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- ドラムポジショナー
- ドリーと発動機
- ブッシング
- 締め具
- 池の通気
- コルク
- GREENLEE 同軸ケーブルストリッパー
- LCN パワードドアオペレーター
- QORPAK クロージャー8-425ポリプロピレンブラック
- DAYTON 交換用モーター、ヨークマウント
- MARCOM サポートされている足場
- TANIS BRUSHES ワイヤー銅管継手ブラシ
- BRADY 5010シリーズ、レターラベル
- HELICOIL スパイラルポイントプラグタップ、UNF、2B
- COOPER B-LINE COMダングルケーブルサポート
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDNS単減速改造ウォーム減速機