EMPIRE TV06Gベンチレータータービン6インチ
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
アイテム価格 | タービンベンチレーター |
材料 | アルミニウムブレース付き亜鉛メッキ鋼 |
全体の高さ | 14.5 " |
全幅 | 12.75 " |
必要 | 新規インストールのベース |
タイプ | 風による |
船の重量(kg) | 2.86 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TV08G | アルミニウムブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 15 " | 14.25 " | ¥30,882 | |
TV10G | アルミニウムブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 16.25 " | 16.25 " | ¥31,326 | |
TV12G | アルミニウムブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 17 " | 19 " | ¥31,994 | |
TV14G | アルミニウムブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 19.75 " | 22.75 " | ¥40,644 | |
TV16G | スチールブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 21.75 " | 25.5 " | ¥81,525 | |
TV18G | スチールブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 24 " | 29 " | ¥87,913 | |
TV20G | スチールブレース付き亜鉛メッキ鋼 | 25 1 / 5 " | 31.625 " | ¥89,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。