アイテム価格 | 電気バイブレーター |
アンプ | 15A |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
ビンの重量容量 | 100ポンド。 |
dBA | 90 dBA |
デューティ | 断続的な |
エンクロージャー | 完全密閉 |
エンドベルの材質 | 鋼 |
強 | 遠心分離。 |
力の評価 | 72ポンド〜2428ポンド |
ヘッドサイズ | 13 / 16 "2 1 / 2" |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 3 |
最大XNUMX時間あたりの立方ヤード | 24 |
マックス。 温度 | 105度F |
取付板 | いいえ |
取り付け位置 | 水平な |
全体の高さ | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
全幅 | 9" |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
軸長 | 20のフィート |
速度 | 10500vpm |
バイブレータータイプ | 内部コンクリート |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 6.3 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。