入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気バイブレーター |
アンプ | 1.40 |
ベアリングタイプ | 特大の |
ビンの重量容量 | 200ポンド |
dBA | 60 |
デューティ | 特定の力設定でのみ連続、最大力設定で断続的な義務 |
エンクロージャー | 水密、完全密閉、非換気 |
エンドベルの材質 | 鋳鉄 |
強 | 機械的に調整可能 |
力の評価 | 20ポンド |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 温度 | 104度F |
取付板 | 別売りされている |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.375 " |
全幅 | 5.5 " |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
速度 | 3200vpm |
バイブレータータイプ | コンパクト |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 3.42 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SPWT-80 | 1.70 | ¥128,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。