DAYTON 1DYL9電動バイブレーター3フェーズフォース2233Lb
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気バイブレーター |
アンプ | 3.90/1.95 |
ビンの重量容量 | 22,330ポンド |
dBA | 76 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | IP 65 |
エンドベルの材質 | アルミ |
強 | 機械的に調整可能 |
力の評価 | 2233ポンド |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1.27 |
マックス。 温度 | 104度F |
取付板 | いいえ |
全体の高さ | 8.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15.625 " |
全幅 | 8.25 " |
相 | 3 |
電源 | 電気 |
速度 | 3600vpm |
電圧 | 230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 22.36 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 全幅 | アンプ | dBA | 相 | 電圧 | エンクロージャー | HP | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Dyl3 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.11 | 104度F | ¥56,831 | ||
1Dyl4 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.13 | 104度F | ¥63,654 | ||
1Dyl5 | 5.125 " | 0.70/0.35 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.24 | 104度F | ¥75,775 | ||
1Dyl6 | 6.125 " | 0.90/0.45 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.36 | 104度F | ¥95,829 | ||
1Dyl7 | 6.625 " | 1.94/0.97 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.67 | 104度F | ¥253,185 | ||
1Dyl8 | 9.25 " | 3.00/1.50 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 1.01 | 104度F | ¥171,024 | ||
1Dyn1 | 5.125 " | 1.03 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.11 | 104度F | ¥83,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。