WYCO W994G1T-100-7 電動バイブレーター 15a 115vac 単相 1hp
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気バイブレーター |
アンプ | 15 |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
dBA | 81 |
デューティ | 断続的な |
エンクロージャー | 完全密閉 |
強 | 遠心 |
力の評価 | 325ポンド |
ヘッドサイズ | 1" |
HP | 3 |
最大XNUMX時間あたりの立方ヤード | 7 |
マックス。 温度 | 200度F |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体の高さ | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 108 " |
全幅 | 8.25 " |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
軸長 | 7ft。 |
速度 | 11,000vpm |
バイブレータータイプ | 内部コンクリート |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8479100040 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 軸長 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
W994G1T-100-10 | 144 " | 10ft。 | 11,000vpm | - | 見積依頼
|
W994G1T-175-7 | 108 " | 7ft。 | 10,800vpm | - | 見積依頼
|
W994G1T-175-14 | 192 " | 14ft。 | 10,800vpm | - | 見積依頼
|
W994G1T-200-10 | 145 " | 10ft。 | 10,500vpm | - | 見積依頼
|
W994G1T-200-14 | 193 " | 14ft。 | 10,500vpm | - | 見積依頼
|
W995G1T-100-10 | - | - | - | ¥384,219 | |
W995G1T-100-7 | - | - | - | ¥365,306 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。