WERA TOOLS
フィルタ
ハンドツール
モーター
配管
パワーツール
ハンドツール フィルタ
ドライバーとナットドライバー全ラインナップを見る
ビットセット マルチビットドライバー ESD マルチビット ドライバーは、静電気エネルギーとそれに伴う損傷からコンポーネントを保護するように設計されています。 水ぶくれやタコを防ぐクラフトフォームハンドルを採用
ナットドライバーセット 快適さと高速トルクを実現する人間工学に基づいた複数コンポーネントのハンドルと、レーザーチップのマイクロラフドライブチップバイトで完璧なフィット感を確保し、カムアウト効果を軽減します。
ナットドライバー 突き出たネジ付きロッド用に設計された中空シャフトのナットドライバーと、人間工学に基づいた複数コンポーネントのプラスチックハンドル。 さまざまな色、長さ、六角サイズの絶縁ナットドライバーも利用可能
精密ドライバーセット 回転キャップ付きのアンチロール人間工学的ハンドルを備えたプラス、六角、マイナス、トルクスの精密ドライバーが含まれています
精密ドライバー マルチコンポーネントのクラフトフォームマイクロハンドルと正確なフィット感を実現するブラックポイントチップを備えた精密六角プラスドライバー。 小さな六角穴付きネジとハードウェアに適合するように設計されています
ドライバービットとナットセッターアクセサリー 六角シャンクビットとの使用に最適なクイックリリースチャックを備えたユニバーサルビットホルダーです。 手の形状にフィットするマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルが特徴で、ネジ締めの物理的ストレスを排除します。
ドライバービットとナットセッター IEC 定格の絶縁ドライバー ハンドルは、Wera の交換可能な VDE ブレードで使用するために設計されています。 スチールおよびポリプロピレンの絶縁ドライバーブレードも利用可能
ドライバーセット さまざまな用途に正確にフィットする、さまざまな先端スタイルを備えたコンビネーションドライバーセットが含まれています。 Kraftform ノンロール設計の回転キャップと 3 ゾーンのマルチコンポーネント ハンドルがスピード、パワー、精度を実現します。
スクリュードライバー スペースが限られたエリアでの使用に適したキーストーンのマイナスチップスタイルと、快適さのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドルを備えたステンレススチール製ドライバー。 チゼルドライバーとESDドライバーも利用可能
トルクドライバー 事前に設定されたトルクドライバーにより、トルク制御された締め付けが可能になり、ネジやワークピースの損傷を防ぎます。 転がり防止機能を備えたマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルが特徴です。 ESDおよび調整可能なトルクドライバーも利用可能
レンチ全ラインナップを見る
モンキーレンチセット モンキーレンチ 六角レンチとトルクスキーセット L 字型ハンドルを備えた高品質の六角レンチで、回転力が向上し、快適なグリップが得られます。 六角穴付きネジとの使用に最適
六角レンチ/トルクスキー ボールエンド六角レンチは、狭い接触面でもネジ頭を傷つけないよう設計されています。 ステンレス鋼の刃と25度の作動角が特徴です。
パイプレンチ ラチェットレンチセット SAE およびメートル法のラチェット レンチ セットは、ファスナー ヘッドからの滑り落ちを防止するリミット ストップを備えており、ボルトの損傷のリスクを排除します。
ラチェットレンチ 限られたスペースでの柔軟性を実現する80歯機構と、防錆のためのニッケルクロムコーティングを施したクロムモリブデン鋼構造を備えた六角穴付きネジとの使用に適しています。
ソケットとビット全ラインナップを見る
ハンドラチェット 限られたスペースに適したスリムでコンパクトなデザイン、快適性を高める彫刻されたフルメタルボディ、安全性を高める独自のソケットロック機能が特徴です。
ソケットエクステンション 自由回転スリーブと手で回すためのローレットベース、および作動時にソケットをロックする柔軟なロックシステムを備えたフレックスソケットエクステンション
ソケットセット クロムモリブデン鋼構造とボールロックがソケットとアタッチメントをしっかりと保持します。 さまざまなドライブ サイズ、仕上げ、測定タイプをご用意
ソケットレンチアクセサリー ハンマー面を損傷から保護し、永続的な弾性を提供するように設計された熱可塑性/エラストマーのラチェット パッド セットが含まれています。 ラチェットセンタリングピンも利用可能
ソケット
ハンドツールキット全ラインナップを見る
絶縁工具セット 最大 1000 V の感電から保護するように設計されたマイナス、プラス、ロバートソンの四角穴付きドライバーが付属
Wera ツールについて
Weraは、航空宇宙、自動車、鉱業のアプリケーション向けの耐久性の高いハンドツールの大手メーカーです。 同社の製品カタログには、ドライバー、レンチ、ナットドライバー、ラチェットの幅広い製品ラインが含まれています。 Weraの絶縁ドライバーは、最大1000ボルトからの保護を提供するように設計されています。 それらは、より良いグリップのためのマルチコンポーネントの人間工学的/クラフトフォーム形状のハンドルと、スペースが制限された領域で使用するためのキーストーンスロットチップスタイルを備えています。 ブランドのトルクドライバーは、ネジの損傷を防ぐトルク制御されたネジ締め機構を備えており、トルクインジケーターを備えています。 幅広いWeraドライバーセット、ラチェットレンチ、六角/トルクスキー、ナットドライバーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.