MARATHON MOTORS 056T34D5364OEM交換モーター三相防滴3hp
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
アイテム価格 | OEM交換モーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
コンデンサが必要です | いいえ |
フレーム | 56HZ |
全負荷アンペア | 13.5-12.4/6.2 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 11.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 3450 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
スタッドサイズ | 10-32 UNF-2A |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 本体径 | フレーム | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | スタッドサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T11D5209 | 14 13 / 16 " | 7-1 / 16」 | 56 | 1000以下 | 5 / 8 " | 3.75 " | 10-32 UNF-2A | 200-230/460 | ¥158,593 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。