ルーランド製造 MOCTシリーズ カップリングオルダムクランプ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | ハブ径 | ボアを通る長さ | 最大軸方向のずれ(インチ) | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCT19-5-A | 25.4 mm | 5 mm | 19.10 mm | M2.5mm | 19.10 mm | 9.7 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,594 | |
A | MOCT19-4-A | 25.4 mm | 4 mm | 19.10 mm | M2.5mm | 19.10 mm | 9.7 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,594 | |
A | MOCT19-6-A | 25.4 mm | 6 mm | 19.10 mm | M2.5mm | 19.10 mm | 9.7 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,594 | |
A | MOCT19-8-A | 25.4 mm | 8 mm | 19.10 mm | M2.5mm | 19.10 mm | 9.7 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,594 | |
A | MOCT25-6-A | 31.8 mm | 6 mm | 25.40 mm | M3mm | 25.40 mm | 11.9 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥6,277 | |
A | MOCT25-8-A | 31.8 mm | 8 mm | 25.40 mm | M3mm | 25.40 mm | 11.9 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥6,277 | |
A | MOCT25-10-A | 31.8 mm | 10 mm | 25.40 mm | M3mm | 25.40 mm | 11.9 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥6,120 | |
A | MOCT25-12-A | 31.8 mm | 12 mm | 25.40 mm | M3mm | 25.40 mm | 11.9 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥6,277 | |
A | MOCT33-14-A | 47.6 mm | 14 mm | 33.30 mm | M3mm | 33.30 mm | 15 mm | +/-。006 | 0.008 | ¥9,258 | |
A | MOCT33-8-A | 47.6 mm | 8 mm | 33.30 mm | M3mm | 33.30 mm | 15 mm | +/-。006 | 0.008 | ¥9,258 | |
A | MOCT33-16-A | 47.6 mm | 16 mm | 33.30 mm | M3mm | 33.30 mm | 15 mm | +/-。006 | 0.008 | ¥9,551 | |
A | MOCT33-12-A | 47.6 mm | 12 mm | 33.30 mm | M3mm | 33.30 mm | 15 mm | +/-。006 | 0.008 | ¥9,258 | |
A | MOCT33-10-A | 47.6 mm | 10 mm | 33.30 mm | M3mm | 33.30 mm | 15 mm | +/-。006 | 0.008 | ¥9,258 | |
A | MOCT41-10-A | 50.8 mm | 10 mm | 41.30 mm | M4mm | 41.30 mm | 18 mm | +/-。006 | 0.010 | ¥10,778 | |
A | MOCT41-12-A | 50.8 mm | 12 mm | 41.30 mm | M4mm | 41.30 mm | 18 mm | +/-。006 | 0.010 | ¥10,778 | |
A | MOCT41-20-A | 50.8 mm | 20 mm | 41.30 mm | M4mm | 41.30 mm | 18 mm | +/-。006 | 0.010 | ¥10,778 | |
A | MOCT41-14-A | 50.8 mm | 14 mm | 41.30 mm | M4mm | 41.30 mm | 18 mm | +/-。006 | 0.010 | ¥10,778 | |
A | MOCT41-16-A | 50.8 mm | 16 mm | 41.30 mm | M4mm | 41.30 mm | 18 mm | +/-。006 | 0.010 | ¥10,778 | |
A | MOCT57-30-A | 78.7 mm | 30 mm | 57.20 mm | M6mm | 57.20 mm | 28.7 mm | +/-。008 | 0.010 | ¥20,990 | |
A | MOCT57-16-A | 78.7 mm | 16 mm | 57.20 mm | M6mm | 57.20 mm | 28.7 mm | +/-。008 | 0.010 | ¥20,990 | |
A | MOCT57-20-A | 78.7 mm | 20 mm | 57.20 mm | M6mm | 57.20 mm | 28.7 mm | +/-。008 | 0.010 | ¥20,990 | |
A | MOCT57-14-A | 78.7 mm | 14 mm | 57.20 mm | M6mm | 57.20 mm | 28.7 mm | +/-。008 | 0.010 | ¥20,990 | |
A | MOCT57-25-A | 78.7 mm | 25 mm | 57.20 mm | M6mm | 57.20 mm | 28.7 mm | +/-。008 | 0.010 | ¥20,990 |
MOCTシリーズ、カップリングオールダムクランプ
Ruland Manufacturing MOCT シリーズ カップリング オルダム クランプは、トルクを伝達しながら軸のミスアライメントを接続するのに最適です。 4500 つのシャフト間の正確な位置合わせを維持しながら、軸方向の動きを許可して角度、平行、軸方向の位置ずれを防止し、敏感なコンポーネントを保護し、摩耗を軽減します。 これらのクランプは、オートメーション、機械、およびモーション制御システムで使用されます。 高い強度重量比と構造剛性を実現するアルミニウム構造を採用しています。 これらのクランプは、滑らかで見た目に美しい表面を提供しながら、腐食や摩耗から保護するための陽極酸化アルミニウム仕上げが特徴です。 最大動作速度は 225 RPM で、動的負荷を効果的に処理し、結合されたコンポーネントの完全性を維持します。 これらのクランプは、最大 XNUMX °F までの優れた耐熱性も示します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドジョイントプライヤー
- CFLバラスト
- ユニバーサルジョイント
- 装飾的な備品
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- 検査および取得ツール
- ガスヒーターおよび付属品
- 呼吸器の
- 保管および輸送カート
- ワイヤマネジメント
- MASTER LOCK 中型レバーロックセット
- SPEARS VALVES CPVCゲートバルブ、ソケットエンド、EPDM
- EATON 特定の目的のモールドケースサーキットブレーカ
- EATON 1A シリーズ メス JIC/SAE 37 度スイベル 90 度。 ロングエルボー
- BENCHMARK SCIENTIFIC MiniMixer シリーズ 3D 章動シェーカー
- MARTIN SPROCKET 両テーパブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号60
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 12 インチ防爆軸キャニスター ファン
- BOSTON GEAR DC永久磁石モーター
- ENERPAC PRT シリーズ スイベル ロード キャップ
- BALDOR / DODGE SCM、ツーボルトフランジ、ボールベアリング