MARATHON MOTORS 048A11O251OEM交換モーターPsc1 / 6 Hp
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | OEM交換モーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5-11 / 16」 |
コンデンサが必要です | 同梱 |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 2.2 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 7.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | PSC |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.75 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2 9 / 16 " |
スタッドサイズ | 10-32 UNF-2A |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 20.47 |
船の長さ(cm) | 31.6 |
船幅(cm) | 23.19 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | モーターエンクロージャーの設計 | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A8O151 | 1000以下 | 48Y | 2.1 | 1/8 | 7.5 " | Open | 825 | 10 1 / 16 " | ¥66,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。