SPEEDAIREロングストロークグリッパー、3本指
形式 | モデル | 高さ | 長さ | ポートサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19D986 | 30 mm | 35 mm | M3 X 0.5 | 3指、平行 | 30 mm | ¥78,474 | |
B | 19D990 | 30 mm | 43.5 mm | M3 X 0.5 | 3フィンガー、パラレル、ロングストローク | 30 mm | ¥79,791 | |
A | 19D987 | 52 mm | 44 mm | M5 X 0.8 | 3指、平行 | 52 mm | ¥98,102 | |
B | 19D991 | 52 mm | 58 mm | M5 X 0.8 | 3フィンガー、パラレル、ロングストローク | 52 mm | ¥99,807 | |
B | 19D992 | 70 mm | 77.5 mm | M5 X 0.8 | 3フィンガー、パラレル、ロングストローク | 70 mm | ¥113,285 | |
A | 19D988 | 70 mm | 55 mm | M5 X 0.8 | 3指、平行 | 70 mm | ¥111,445 | |
B | 19D993 | 106 mm | 116 mm | 1/8RC | 3フィンガー、パラレル、ロングストローク | 106 mm | ¥178,293 | |
A | 19D989 | 106 mm | 82 mm | 1/8RC | 3指、平行 | 106 mm | ¥168,742 |
ロングストロークグリッパー、3本指
Speedaire空気圧グリッパーは、圧縮空気を使用してグリッパージョー(フィンガーとも呼ばれます)を制御するピックアンドプレース装置です。 これらのロングストロークグリッパーは、アルミニウムボディ構造と炭素鋼フィンガー素材を備えています。 30、52、70、106mmの高さで利用可能なこれらの空気圧グリッパーの範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マンホールシェルターと傘
- ホース継手を押す
- ペンダントとコントロールステーションのアクセサリ
- 熱過負荷の磁気スターター
- ギアカップリングアクセサリー
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 屋内LED照明器具
- キーコントロールの識別
- 電気ヒーターおよび付属品
- 潤滑剤
- FAZTEK フレーミング押し出し15シリーズ
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps15ドア
- LIFT-ALL 負荷平準化スリング、合金鋼
- BATTERY DOCTOR バッテリークリーニングブラシ
- COOPER B-LINE タイプ4連続ヒンジカバーJICエンクロージャ
- COOPER B-LINE Kwikwireシリーズのボルト終端
- CALBRITE ステンレススチール製クランプバック
- CMI ナッツ
- GREENLEE 油圧圧着工具
- CONDOR コーティングされた手袋、摩耗レベル 5、パームディップ、ケブラー、13 ゲージ