入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | OEM交換モーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5" |
コンデンサが必要です | なし |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 42Y |
全負荷アンペア | 3.1 |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 4 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | OEMの交換 |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | バンド |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | バンド |
銘板の回転数 | 1050 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.437 " |
相 | 1 |
回転 | CWSE |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2.5 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | Hz | ベアリング | 本体径 | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPV747 | 60 | スリーブ | 5" | B | 4.25 " | 50度C | 永久分割コンデンサ | Open | ¥82,664 | ||
OTEB2054A | 60 | 玉 | 6.5 " | B | 7.437 " | 40度C | スプリットフェーズ | 防滴オープン | ¥53,605 | ||
OCP0108 | 50/60 | - | 5.625 " | A | 6.75 " | 50度C | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | ¥57,897 | ||
BL6407 | 60 | スリーブ | 5" | B | 4 15 / 16 " | 40度C | シェードポール | オープンエアオーバー | ¥38,279 | ||
OCA1036 | 60 | 玉 | 5.625 " | B | 5.5 " | 60度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | ¥37,905 | ||
OYK1106 | 60 | 玉 | 5.625 " | B | 5.875 " | 40度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | ¥63,036 | ||
OKB1058 | 60 | 玉 | 5.625 " | B | 5.375 " | 60度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | ¥6,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。