CENTURY OTEB2054Aモータースプリットフェーズ1 / 2Hp 1725rpm 115v 56z Odp
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
アイテム価格 | OEM交換モーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
コンデンサが必要です | なし |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 7.5 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 7.437 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | OEMの交換 |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1725 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8 15 / 16 " |
相 | 1 |
の交換 | トライアングルエンジニアリング排気ファンの交換用モーター |
回転 | CWLE |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 786674024466 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 7.44 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | Hz | ベアリング | 本体径 | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPV747 | 60 | スリーブ | 5" | B | 4.25 " | 50度C | 永久分割コンデンサ | Open | ¥71,489 | ||
OCP0108 | 50/60 | - | 5.625 " | A | 6.75 " | 50度C | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | ¥53,703 | ||
BL6407 | 60 | スリーブ | 5" | B | 4 15 / 16 " | 40度C | シェードポール | オープンエアオーバー | ¥34,633 | ||
BL6409 | 60 | スリーブ | 5" | B | 4 15 / 16 " | 40度C | シェードポール | オープンエアオーバー | ¥29,463 | ||
OCA1036 | 60 | 玉 | 5.625 " | B | 5.5 " | 60度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | ¥42,449 | ||
OYK1106 | 60 | 玉 | 5.625 " | B | 5.875 " | 40度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | ¥70,040 | ||
OKB1058 | 60 | 玉 | 5.625 " | B | 5.375 " | 60度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | ¥58,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。