軸流ファン
軸流ファン
コンパクトブロワ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RL65-21/14 | ¥16,494 | |
B | RG90-18/12N | ¥21,328 | |
C | RLF100-11/12 | ¥26,131 | |
D | RG160-28/14N | ¥42,678 | |
E | RL48-19/12 | ¥12,074 | |
F | RG160-28/18NU | ¥53,921 | |
G | RG90-18/14N | ¥20,975 | |
H | RG125-19/06 | ¥25,196 | |
I | RG125-19/12N | ¥25,933 | |
J | RG160-28/12N | ¥48,751 | |
K | RG160-28/06S | ¥44,550 | |
F | RG160-28/14NU | ¥53,898 | |
I | RL48-19/14 | ¥12,074 | |
L | RG125-19/14N | ¥25,933 | |
M | RL65-21/12 | ¥16,728 |
角型小型軸流ファン
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FBF66115V | ¥89,502 | |
B | FF1313340CFM115XNUMXVG | ¥137,428 | |
A | FBF44115V | ¥53,745 | |
B | FF1010159CFM115XNUMXVG | ¥65,656 | |
C | FF4415CFM115XNUMXVG | ¥48,809 | |
C | FF6650CFM115XNUMXVG | ¥59,013 |
角型小型軸流ファン
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | W2G115-AG71-12 | ¥27,988 | ||
A | 55462.19490 | ¥26,528 | ||
B | 4600N | ¥12,575 | ||
A | W2E143-AB09-01 | ¥45,152 | ||
C | AC8300HU-008 | ¥25,344 | ||
D | 8414NHU | ¥15,053 | ||
E | AC3200JHU | ¥30,036 | ||
F | 3414NHU | ¥16,439 | ||
G | 4314U | ¥17,701 | ||
H | 632/2HPU | ¥17,021 | ||
A | 4650N | ¥11,808 | ||
A | W2S130-AA25-01 | ¥27,748 | ||
I | 4114NH4 | ¥21,243 | ||
A | W2S130-AA03-01 | ¥26,494 | ||
J | 8212JN | ¥13,765 | ||
H | 632NU | ¥16,439 | ||
K | 8314U | ¥16,655 | ||
K | 8312HLU | ¥20,833 | ||
D | 8414NMU | ¥15,053 | ||
L | 3312U | ¥16,279 | ||
G | 4312 / 2U | ¥17,969 | ||
M | DV5214 NU | ¥42,784 | ||
N | 4114NH6 | ¥24,375 | ||
O | 4414FNH | ¥16,972 | ||
P | DV4114N | ¥28,774 |
軸流ファン
形式 | モデル | 高さ | アンプ | ブレード材質 | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | Hz | IP評価 | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W2E208-BA20-51 | ¥74,032 | |||||||||
B | AC6200NMU-006 | ¥39,695 | |||||||||
C | 614 ニューハンプシャー州 | ¥17,291 | |||||||||
D | 8314HU | ¥16,934 | |||||||||
E | 8412NU | ¥14,974 | |||||||||
F | 4114NU | ¥22,048 | |||||||||
G | W1G130-AA25-01 | ¥42,060 | |||||||||
H | 6424U | ¥34,782 |
標準の丸型軸流ファン
Dayton 円形軸流ファンは、新鮮な空気を供給し、戻り空気トレンチや回転フィルターから空気を取り出すように設計されています。 これらは、エンクロージャ内の機器を冷却するための円形の切り欠きに適合する円形のハウジングを備えています。 これらの機器冷却ファンは設置スペースをほとんど必要とせず、既存の設置における円形ファンの置き換えに使用されます。 PSC およびシェード ポール モーター タイプで利用可能なこれらの円形軸流ファンの製品群からお選びください。
Dayton 円形軸流ファンは、新鮮な空気を供給し、戻り空気トレンチや回転フィルターから空気を取り出すように設計されています。 これらは、エンクロージャ内の機器を冷却するための円形の切り欠きに適合する円形のハウジングを備えています。 これらの機器冷却ファンは設置スペースをほとんど必要とせず、既存の設置における円形ファンの置き換えに使用されます。 PSC およびシェード ポール モーター タイプで利用可能なこれらの円形軸流ファンの製品群からお選びください。
FADEシリーズ軸流ファン
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 411298 | ¥59,345 | |
B | 45422 | ¥144,654 | |
C | 45431 | ¥421,909 | |
C | 45429 | ¥369,981 | |
D | 45428 | ¥293,945 | |
C | 45427 | ¥310,636 | |
C | 45426 | ¥292,090 | |
C | 45425 | ¥255,000 | |
B | 45424 | ¥203,072 | |
B | 45423 | ¥158,563 | |
E | 45299 | ¥306,000 | |
E | 411299 | ¥188,236 | |
E | 45297 | ¥218,836 | |
E | 411355 | ¥331,963 | |
E | 411354 | ¥224,400 | |
A | 411353 | ¥120,545 | |
A | 411352 | ¥101,072 | |
A | 411351 | ¥81,600 | |
A | 411350 | ¥67,690 | |
E | 411305 | ¥280,036 | |
E | 411300 | ¥204,000 | |
D | 45432 | ¥388,527 |
スクエアアキシャルブロワー
Dayton 角形軸流ファンは、エンクロージャ内に冷却装置を収容するための円形または正方形の切り欠きにまたがる正方形のハウジングを備えています。 各隅に取り付け穴があり、壁またはパネルに固定します。 これらは、影付きおよび DC モーターのバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies.
Dayton 角形軸流ファンは、エンクロージャ内に冷却装置を収容するための円形または正方形の切り欠きにまたがる正方形のハウジングを備えています。 各隅に取り付け穴があり、壁またはパネルに固定します。 これらは、影付きおよび DC モーターのバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies.
四角軸流ファン
Dayton 角型軸流ファンは、乾燥した場所で筐体内の機器を冷却するために使用するように設計されています。 これらの機器冷却ファンには正方形のハウジングが付属しており、円形または正方形の切り欠きに取り付けることができ、簡単に設置できます。 さらに、壁やパネルに固定できるように、各隅に取り付け穴が付いています。 スリーブ、ボール、ゼロフリクション エア ベアリングのオプションで利用可能な一連の軸流ファンからお選びください。
Dayton 角型軸流ファンは、乾燥した場所で筐体内の機器を冷却するために使用するように設計されています。 これらの機器冷却ファンには正方形のハウジングが付属しており、円形または正方形の切り欠きに取り付けることができ、簡単に設置できます。 さらに、壁やパネルに固定できるように、各隅に取り付け穴が付いています。 スリーブ、ボール、ゼロフリクション エア ベアリングのオプションで利用可能な一連の軸流ファンからお選びください。
形式 | モデル | ファンRPM | アンプ | ベアリング | 高さ | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | モータータイプ | 取り付け位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4WT49 | ¥3,920 | |||||||||
B | 4WT48 | ¥4,026 | |||||||||
C | 6KD69 | ¥5,962 | |||||||||
D | 6KD73 | ¥5,654 | |||||||||
E | 2RTK6 | ¥5,053 | |||||||||
F | 4WT40 | ¥5,259 | |||||||||
G | 4WT33 | ¥4,084 | |||||||||
H | 3VU65 | ¥11,379 | |||||||||
I | 3LE74 | ¥7,811 | |||||||||
J | 2RTD1 | ¥7,169 | |||||||||
K | 6KD70 | ¥6,392 | |||||||||
L | 4WT46 | ¥7,475 | |||||||||
M | 6KD74 | ¥7,582 | |||||||||
N | 2RTD9 | ¥4,862 | |||||||||
O | 6KD75 | ¥5,954 | |||||||||
P | 2RTE1 | ¥8,791 | |||||||||
Q | 3VU66 | ¥31,492 | |||||||||
R | 2RTE8 | ¥4,660 | |||||||||
S | 2RTJ7 | ¥11,445 | |||||||||
T | 2RTE4 | ¥3,878 | |||||||||
U | 2RTF2 | ¥1,226 | |||||||||
V | 2RTJ3 | ¥5,459 | |||||||||
W | 2RTH8 | ¥5,380 | |||||||||
X | 2RTH6 | ¥11,011 | |||||||||
Y | 2RTF9 | ¥4,332 |
四角軸流ファン
形式 | モデル | 高さ | アンプ | ブレード材質 | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | Hz | IP評価 | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3312NM | ¥11,472 | |||||||||
A | 3314NH3 | ¥14,016 | |||||||||
A | 3318NH3 | ¥13,502 | |||||||||
A | 3312NHH | ¥16,235 | |||||||||
A | 3314NHH | ¥13,969 | |||||||||
A | 3312NH | ¥11,472 | |||||||||
A | 3318NH | ¥11,472 | |||||||||
A | 3314NH | ¥11,472 | |||||||||
A | 3312NL | ¥11,472 | |||||||||
A | 3312NN | ¥11,472 | |||||||||
A | 3312NH3 | ¥13,502 | |||||||||
A | 3318NN | ¥11,472 | |||||||||
A | 3314NN | ¥11,472 | |||||||||
B | ACi4410HH | ¥21,447 | |||||||||
C | W2E200-HK86-01 | ¥58,537 | |||||||||
D | W2E200-HK38-01 | ¥58,537 | |||||||||
E | W2E250-HJ32-01 | ¥76,487 |
長方形軸流ファン
コンパクトな軸流ファン
四角軸流ファン
形式 | モデル | ハウジング仕上げ | アンプ | ブレード材質 | 住宅資材 | 最大周りの派遣社員。 | モータータイプ | 取り付け位置 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9969939 | ¥72,798 | |||||||||
A | 9969937 | ¥72,798 | |||||||||
B | 3238100 | ¥81,376 | |||||||||
C | 3239100 | ¥97,429 | |||||||||
D | 3241100 | ¥113,438 | |||||||||
E | 3240110 | ¥103,602 | |||||||||
F | 3241110 | ¥104,329 | |||||||||
G | 3240124 | ¥135,033 | |||||||||
H | 3244140 | ¥192,325 | |||||||||
I | 3238110 | ¥82,762 | |||||||||
J | 3237100 | ¥50,347 | |||||||||
K | 3243110 | ¥157,220 | |||||||||
L | 3243100 | ¥154,387 | |||||||||
M | 3240100 | ¥97,577 | |||||||||
J | 3244110 | ¥178,015 | |||||||||
N | 3239110 | ¥97,983 | |||||||||
O | 3239124 | ¥112,083 | |||||||||
P | 3237110 | ¥50,691 | |||||||||
Q | 3244100 | ¥178,421 | |||||||||
J | 3241124 | ¥179,158 | |||||||||
R | 3238124 | ¥89,609 | |||||||||
J | 3237124 | ¥54,196 |
スケルトン軸流ファン
Dayton スケルトン軸流ファンは、コピー機、電子機器、キャビネット、コンピューターなどのデバイスや機器を冷却するために、乾燥した場所で使用するように設計されています。 これらのファンには、完全なハウジングの代わりに取り付けアームが付属しているため、狭いスペースへの設置に適しています。 これらすべてのユニットは、シェード付きポール モーターによって駆動されるポリカーボネート ファン ブレードを備えたアルミニウム合金フレームを備えており、それぞれ最大 3000 RPM と 110 CFM の速度と風量を実現します。 最高 70 ℃ の温度に耐えることができ、ボール タイプとスリーブ タイプのベアリングのバリエーションが用意されています。
Dayton スケルトン軸流ファンは、コピー機、電子機器、キャビネット、コンピューターなどのデバイスや機器を冷却するために、乾燥した場所で使用するように設計されています。 これらのファンには、完全なハウジングの代わりに取り付けアームが付属しているため、狭いスペースへの設置に適しています。 これらすべてのユニットは、シェード付きポール モーターによって駆動されるポリカーボネート ファン ブレードを備えたアルミニウム合金フレームを備えており、それぞれ最大 3000 RPM と 110 CFM の速度と風量を実現します。 最高 70 ℃ の温度に耐えることができ、ボール タイプとスリーブ タイプのベアリングのバリエーションが用意されています。
ファングリル
丸型小型軸流ファン
ファンヘッド
フラットパック軸流ファン
形式 | モデル | 最大周りの派遣社員。 | アンプ | CFM @ 0.000インチSP | モーター絶縁 | モータータイプ | 形状 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RG90-18/06 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | RLF100-11/14 | ¥27,310 |
角型小型軸流ファン
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 55VD29 | ¥5,620 | ||
B | 55VD25 | ¥4,133 | ||
C | 786EV0 | ¥10,520 | ||
D | 786EW4 | ¥10,591 | ||
E | 786EV1 | ¥10,882 | ||
F | 786EV8 | ¥10,882 | ||
G | 786EV9 | ¥10,374 | ||
H | 786EV7 | ¥11,419 | ||
I | 786EW2 | ¥10,452 | ||
J | 786EW0 | ¥10,846 | ||
K | 786EU7 | ¥10,882 | ||
L | 786EU9 | ¥11,387 | ||
M | 786EV5 | ¥10,654 | ||
N | 786EW1 | ¥10,665 | ||
O | 786EV4 | ¥11,147 | ||
P | 786EU6 | ¥10,782 | ||
Q | 786EW3 | ¥10,140 | ||
R | 786EV3 | ¥11,381 | ||
S | 786EU8 | ¥10,401 | ||
T | 786EV2 | ¥10,941 | ||
U | 786EV6 | ¥10,914 |
丸型小型軸流ファン
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DV6424 | ¥42,004 | |
B | W1G300-CE19-54 | ¥184,169 | |
C | RER160-28/18NTDAU | ¥69,224 | |
D | DV6248U | ¥54,096 | |
E | 6424HU | ¥43,292 | |
E | 6424 / 2U | ¥36,033 | |
F | RER133-41/18/2TDLOU | ¥51,038 | |
G | W4E400-CP02-71 | ¥118,294 | |
H | W4E400-CP02-70 | ¥123,515 | |
I | W4E315-CS22-71 | ¥84,793 | |
J | W2E250-CL08-70 | ¥86,124 | |
K | W1G200-CH77-52 | ¥145,685 | |
L | W2E200-CH86-70 | ¥76,289 | |
M | W1G250-CI37-52 | ¥152,101 | |
N | W2E208-BA86-51 | ¥83,259 | |
O | W1G200-CI77-52 | ¥139,546 | |
P | W1G200-EC91-27 | ¥46,679 | |
Q | W1G130-AA49-01 | ¥41,626 | |
R | W4E315-CS22-70 | ¥84,934 | |
S | W2E250-CM08-70 | ¥86,173 | |
T | W2E142-BB05-01 | ¥23,997 | |
U | W1G200-EC91-45 | ¥46,327 | |
V | W1G200-EC87-25 | ¥46,327 | |
W | RER190-39/14/2TDLOU | ¥65,362 | |
X | 6224NU | ¥37,561 |
四角軸流ファン
軸流ファン
軸流ファンは、機械および機器の筐体内の空気を循環させることによって機器を冷却するために使用されます。 Raptor Supplies EBM-Papst などのブランドの軸流ファンを提供しています。 リタール、バルカンハート、 ウィーグマン もっと。 それらは周囲から冷たい空気を引き込むか、機械から熱い空気を押し出します。 正方形および円形の軸流ファンには、機器の内部に取り付けるための正方形および円形のハウジングがそれぞれあります。 ハウジングを取り付けるのに十分なスペースがない場合は、骨格のコンパクトな軸流ファンが取り付けられます。正方形の軸方向ブロワー(コンパクトブロワー)および長方形の軸方向ファン(機器ラック空気分配ファン)の選択されたモデルは、 Raptor Supplies ネットワーク機器、ラックマウントサーバー、その他のIT機器の冷却用。 1100〜6100rpmの範囲の回転速度を持つこれらの軸流ファンの広い範囲から選択してください。
詳細はこちら
- 自動車電気
- ゴミ袋とライナー
- 温水ヒーターおよび付属品
- 真鍮
- 合金鋼
- 音声データジャック
- ツールおよびアプライアンステスターアクセサリ
- インパクトソケットセット
- プレートジョイナーアクセサリー
- フォークカバー
- BASCO ポリエチレン輸送ドラム
- AUTONICS 誘導性の円筒形近接センサー
- KIPP カムハンドルシングルアクション
- NATIONAL GUARD ドリップドアエッジ
- VULCAN HART 煙道ボックスアセンブリ
- MILLER - WELDCRAFT エンジン駆動溶接機、Bobcat260シリーズ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン
- ANVIL コーナープレート
- WESTWARD アングルファインダー
- KILLARK ハブカバー