CENTURY OCP0108モーターPsc1 / 3 Hp 1625rpm 208-230v 48y Teao
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
アイテム価格 | OEM交換モーター |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが必要です | 同梱 |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 2.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 6.75 " |
最大周りの派遣社員。 | 50度C |
モーターアプリケーション | OEMの交換 |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1625 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
相 | 1 |
回転 | CWLE |
RPM範囲 | 1601-1700 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.75 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 663001033257 |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 6.55 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | Hz | ベアリング | 本体径 | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPV747 | 60 | スリーブ | 5" | B | 4.25 " | 50度C | 永久分割コンデンサ | Open | ¥71,489 | ||
OTEB2054A | 60 | 玉 | 6.5 " | B | 7.437 " | 40度C | スプリットフェーズ | 防滴オープン | ¥51,401 | ||
BL6407 | 60 | スリーブ | 5" | B | 4 15 / 16 " | 40度C | シェードポール | オープンエアオーバー | ¥34,633 | ||
BL6409 | 60 | スリーブ | 5" | B | 4 15 / 16 " | 40度C | シェードポール | オープンエアオーバー | ¥29,463 | ||
OCA1036 | 60 | 玉 | 5.625 " | B | 5.5 " | 60度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | ¥42,449 | ||
OYK1106 | 60 | 玉 | 5.625 " | B | 5.875 " | 40度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | ¥70,040 | ||
OKB1058 | 60 | 玉 | 5.625 " | B | 5.375 " | 60度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | ¥58,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。