CENTURY OYK1106モーターPsc1 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | OEM交換モーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが必要です | 2MDY9 |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 12.9 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 5.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | OEMの交換 |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | バンド |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | バンド |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.375 " |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 3.5 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 9.32 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | Hz | ベアリング | 本体径 | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPV747 | 60 | スリーブ | 5" | B | 4.25 " | 50度C | 永久分割コンデンサ | Open | ¥82,664 | ||
OTEB2054A | 60 | 玉 | 6.5 " | B | 7.437 " | 40度C | スプリットフェーズ | 防滴オープン | ¥53,605 | ||
OCP0108 | 50/60 | - | 5.625 " | A | 6.75 " | 50度C | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | ¥57,897 | ||
BL6407 | 60 | スリーブ | 5" | B | 4 15 / 16 " | 40度C | シェードポール | オープンエアオーバー | ¥38,279 | ||
BL6409 | 60 | スリーブ | 5" | B | 4 15 / 16 " | 40度C | シェードポール | オープンエアオーバー | ¥32,994 | ||
OCA1036 | 60 | 玉 | 5.625 " | B | 5.5 " | 60度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | ¥37,905 | ||
OKB1058 | 60 | 玉 | 5.625 " | B | 5.375 " | 60度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | ¥6,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。