DAYTON ソレノイドバルブ コイルなし、ステンレススチール、500 PSI
形式 | モデル | エアーフロー | 体積係数 | フローレンジ | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A688 | 最大6.8scfm | 0.12 | 0.12〜2.6 gpm | 1 / 16 " | 2.75 " | 1.187 " | 1 / 8 " | ¥14,790 | |
A | 4A691 | 最大7.7scfm | 0.05 | 0.05〜1.5 gpm | 3 / 64 " | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ¥17,833 | |
A | 3A425 | 最大31.3scfm | 0.12 | 0.12〜2.5 gpm | 1 / 16 " | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ¥15,370 |
コイルなしの電磁弁、ステンレス鋼、500 PSI
Dayton コイルレス電磁弁は、水処理システム、加湿器、自動販売機、溶接装置、その他の腐食環境における空気、水、不活性ガス、軽油の放出を電気的に制御する 2 方弁です。 これらのバルブは、オイル、ガソリン、石油ベースの液体に対する耐性を備えた Buna-N ガスケットを備えたステンレス鋼構造です。 これらの常閉バルブは、バルブの開閉に直接作用します。 180/1 インチおよび 8/1 インチのパイプ サイズに適合するこれらのソレノイド バルブを幅広いラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボルトレス棚アクセサリー
- 温水ベースボードヒーター
- リターンフランジ
- 復水ドレンパン
- アーク保護ブランケット
- プラグとレセプタクル
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ウインチ
- 銅
- OリングとOリングキット
- HONEYWELL 磁気作動安全インターロックスイッチ、1NC/1NO
- JACOBS CHUCK キーレスドリルチャック、高トルク
- WESTWARD 溶接ケーブル2Awg
- LISLE 切断ツール
- PETERSEN PRODUCTS 143-9 シリーズ グリッパー プラグ
- SPEARS VALVES PVC True Union ダイヤフラム バルブ ボックス スケジュール 80 x スケジュール 80 FKM
- KERN AND SOHN 354 シリーズ ウッド プロテクト ケース
- HANDLE-IT シングルハイスターターガードレール
- SPYDER 振動鋸刃
- BESTCARE 浴室の流し