アイテム価格 | マンホールウインチ |
ケーブル径 | 3 / 32 " |
ケーブル長 | 500のフィート |
ケーブル材質 | 鋼 |
色 | シルバー |
材料 | 鋼 |
最大許容荷重 | 500ポンド |
全体の高さ | 45 " |
第3章:濃度 | 500ポンドまで |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。