KILLARKタンブラースイッチ
形式 | モデル | アンプ | HP | スイッチタイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FXS-8C | 15 | 3 @ 240V、5 @ 480V | 3ポール | 240 / 480 VAC | ¥113,717 | |
A | FXS-1C | 20 | 1 @ 120V、2 @ 240V | 1ポール | 120 / 277 VAC | ¥79,084 | |
A | FXS-2C | 20 | 1 @ 120V、2 @ 240V | 2ポール | 120 / 277 VAC | ¥73,397 |
タンブラースイッチ
Killark タンブラー スイッチは、危険な場所で効果的なソリューションを提供し、モーター機能の開始/停止や照明の切り替えに使用されます。 これらは、紫外線に対する耐性を備えた鋳造アルミニウム構造と、現場でスムーズに設置できる追加の配線スペースを備えた色分けされた配線を備えています。 これらの UL 認定スイッチは、クラス 1、2、および 3 デバイスと互換性があり、単極、二極、および三極構成で利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています 単極タンブラースイッチ フィードスルーハブ付き。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 機械加工バイスアクセサリー
- ハンドヘルドペイントスプレー
- スリーブベアリング
- ロープバリアポストと支柱
- 緊急避難所のヒーターとエアコン
- 配電設備
- 測定およびレイアウトツール
- 検査および取得ツール
- リベット
- 詮索好きな道具
- HONEYWELL 磁気作動安全インターロックスイッチ、1NC/1NO
- PARKER 中空六角プラグ、316ステンレス鋼
- APPROVED VENDOR エルボー、45度、ステンレス鋼
- MASTER 強制エアヒーター
- STURTEVANT RICHMONT 1/4 "ドライブ固定ラチェットプリセットマイクロメータトルクレンチ
- WESTWARD ストラップレンチ
- DURHAM MANUFACTURING ビンユニット
- APOLLO VALVES 充電器キット
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、1333 シリーズ
- SMC VALVES ボウル組立