CENTURY DCA4522モーターPsc1 / 5 Hp 1550 Rpm 208-230v 42y Oao
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
アイテム価格 | ルームエアコンモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5" |
コンデンサが必要です | 同梱 |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 42Y |
全負荷アンペア | 1.7-1.9 |
HP | 1/5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 4 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | OEMの交換 |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | リング |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | リング |
銘板の回転数 | 1550 |
速度の数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 15 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 6" |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 5.47 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 48.51 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | コンデンサが必要です | 全負荷アンペア | 軸長 | 取り付け | 銘板の回転数 | 速度の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYK6518 | 1001-1100 | 2MDV4 | 1.3-1.4 | 5.75 " | バンド | 1075 | 1 | 10 11 / 16 " | ¥43,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。