CENTURY OCB1026AモーターPsc1 / 4 Hp 1075 Rpm 208-230v 48y Oao
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
本体径 | 5.625 " |
ボルトサークル径 | 7" |
コンデンサが必要です | 2MDY5 |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 2.2 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 4.437 " |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
モーターアプリケーション | OEMの交換 |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | 7月 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | 7月 |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.187 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 3.75 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 818256216560 |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 5.75 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | HP | ベアリング | 本体径 | Hz | 絶縁クラス | リード長 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAN1076 | 3/4 | 玉 | 5.625 " | 60 | B | - | 7" | 60度C | ¥87,360 | ||
OAN1076V1 | 3/4 | 玉 | 5.625 " | 50/60 | B | - | 8.375 " | 60度C | ¥89,143 | ||
OAN470 | 1/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 50/60 | B | - | 6" | 40度C | ¥85,061 | ||
OAN010 | 1/3 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 5.25 " | 60度C | ¥84,558 | ||
OAN460 | 3/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 8.375 " | 60度C | ¥86,621 | ||
OAN747 | 3/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 8 1 / 16 " | 60度C | ¥117,954 | ||
OPV748 | 1/6, 1/12, 1/20 | スリーブ | 5" | 60 | B | - | 4.25 " | 60度C | ¥69,391 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。