CENTURY OPV748モーターPsc1 / 6 Hp 1550 Rpm 115v42yオープン
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5" |
コンデンサが必要です | 同梱 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 42Y |
全負荷アンペア | 2.1/1.9/1.4 |
HP | 1/6, 1/12, 1/20 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 4.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
モーターアプリケーション | OEMの交換 |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付タイプ | 7月 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | 7月 |
銘板の回転数 | 1550/1300/1050 |
速度の数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.875 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2.625 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | HP | ベアリング | 本体径 | Hz | 絶縁クラス | リード長 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAN1076 | 3/4 | 玉 | 5.625 " | 60 | B | - | 7" | 60度C | ¥78,625 | ||
OAN1076V1 | 3/4 | 玉 | 5.625 " | 50/60 | B | - | 8.375 " | 60度C | ¥93,850 | ||
OAN470 | 1/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 50/60 | B | - | 6" | 40度C | ¥90,272 | ||
OAN010 | 1/3 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 5.25 " | 60度C | ¥88,827 | ||
OAN460 | 3/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 8.375 " | 60度C | ¥91,744 | ||
OAN747 | 3/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 8 1 / 16 " | 60度C | ¥123,849 | ||
160A | 1/3 | - | 5.625 " | 60 | B | - | 6.125 " | 60度C | ¥52,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。