CENTURY H1054AV1 1-1/2 HP コンデンサー ファン モーター、三相、3 ネームプレート RPM
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.625 " |
ボルトサークル径 | 5-15 / 16」 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56HZ |
全負荷アンペア | 5.7-5.9/3.3 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
リード長 | 6" |
長さの少ないシャフト | 12.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 70度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | シングルフラットでキーイング |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 850 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 18.875 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 0-1000 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 6" |
スタッド数量 | 4 |
スタッドサイズ | 10-32 x 1 " |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 21.6 |
プロダクト | モデル | HP | ベアリング | 本体径 | Hz | 絶縁クラス | リード長 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAN1076 | 3/4 | 玉 | 5.625 " | 60 | B | - | 7" | 60度C | ¥87,360 | ||
OAN1076V1 | 3/4 | 玉 | 5.625 " | 50/60 | B | - | 8.375 " | 60度C | ¥89,143 | ||
OAN470 | 1/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 50/60 | B | - | 6" | 40度C | ¥85,061 | ||
OAN010 | 1/3 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 5.25 " | 60度C | ¥84,558 | ||
OAN460 | 3/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 8.375 " | 60度C | ¥86,621 | ||
OAN747 | 3/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 8 1 / 16 " | 60度C | ¥117,954 | ||
OPV748 | 1/6, 1/12, 1/20 | スリーブ | 5" | 60 | B | - | 4.25 " | 60度C | ¥69,391 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。