EATON 74315 シリーズ中負荷固定モーター
Eaton 74315 シリーズ中負荷ピストン モータは、クレーン ドライブ、掘削機、建設機械、船舶クレーン、ウインチ、および大型油圧機器に最適です。
動作メカニズム
- ポンプの油圧エネルギーは、これらの中型ピストン モーターによって機械エネルギーに変換されます。
- 発生した機械エネルギーは、接続されたモーターのシャフトを回転させ、それに接続された負荷を駆動します。
特徴
- Eaton 74315 シリーズ中負荷モーターは、定格速度 35 馬力で最大出力 47 kW、最大排気量 32.9 cu.cb/rev を特長としています。
- 漏れ防止接続用の SAE ポート O リングが付属しており、入力流量は 121 GPM 定格速度で 32 l/min です。
- これらの二重回転モーターには、外部負荷からのシャフトの防止と高圧耐性のために SAE 取り付けフランジが付いています。
- 最大 345 bar の圧力に耐えることができます。
規格と承認
- SAE
よくある質問
油圧システムにおけるこれらの中負荷ピストン モーターの最大粘度範囲はどれくらいですか?
通常の動作温度では、最大粘度の範囲は 60 ~ 180 SUS です。
Eaton 74315 シリーズ中負荷固定ピストン モーターの連続定格圧力はどれくらいですか?
210バール。
Eaton 74315 シリーズ ピストン モーターの ISO 清浄度コードは何ですか?
ISO 清浄度コードは、エンジン オイル内の粒子汚染を指定します。 これらのモーターの清浄度コードは 18/13 で、それぞれ 5 ミクロン (2500 ミリリットルあたり 15 個の微粒子) および 80 ミクロン (XNUMX ミリリットルあたり XNUMX 個の微粒子) を超える粒子サイズが許容されることを意味します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイルドランドファイアハンドツール
- ドアホルダー
- PAアンプ
- 電化製品の制御
- 同封のサービスカート
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- ハスプとヒンジをラッチします
- テンショナーとタイトナー
- スプロケットと検査サービスドア
- 水処理
- CHICAGO FAUCETS グースネックの浴室の蛇口、低鉛
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ミゼット ツイスト ロック フランジ レセプタクル、2 / 3 極
- PASS AND SEYMOUR Flexcordシリーズストレインリリーフリキッドタイトコードグリップ
- WATTS 標準ポートボールバルブ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1-64 Unc
- APOLLO VALVES 61LF-100シリーズインラインチェックバルブ
- FANTECH FGシリーズ遠心インラインファン
- CAMLOCK FITTINGS オスアダプター、NPTオスネジ
- JOHNSON CONTROLS A99B シリーズ温度センサー