HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ミゼット ツイスト ロック フランジ レセプタクル、2 / 3 極
形式 | モデル | タイプ | 高さ | 長さ | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | 材料 | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7468 | 2極2線 | 0.78 " | 1.63 " | 125 VAC | 125 V | 1.63 " | ナイロン | ML-1R | ¥6,317 | |
B | HBL7596 | 2極3線 | 0.96 " | 2.06 " | 125 VAC | 125 V | 1.62 " | ナイロン | ML-2R | ¥9,732 | |
C | HBL7487 | 3極3線 | 0.9 " | 2.06 " | 125 / 250 VAC | 125 / 250 V | 1.62 " | ステンレス鋼 | ML-3R | ¥9,821 |
ミゼット ツイスト ロック フランジ レセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロッキング レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルには、耐熱性、耐衝撃性、耐久性を高めるためのフェノール ベースと真鍮コンタクトを備えたステンレス鋼フランジが付いています。 15 および 125/125V の電圧定格で利用できるこれらの 250A レセプタクルの幅広い製品群からお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています ナイロン製フランジ付きレセプタクル?ベースとのシームレスな統合を実現するナイロン製フランジ付き。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ナットセッターとビットホルダー
- 一時的な配電ボックスとカート
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- 検査用手袋と手袋ライナー
- パネル保持クリップ
- 掘削アクセサリー
- 研磨
- 中央機器
- ホースよだれかけと消火栓
- コーキングとシーラント
- AMERICAN TORCH TIP 連絡先先Lightning
- HONEYWELL カット耐性スリーブ
- FOL-DA-TANK A/HMT型 除染プール 鉄骨フレーム
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3 方垂直フルポートボールバルブ、DIN ソケット、EPDM、メトリック
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、1396 シリーズ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ソフトスクラブデニム半袖シャツ
- NIBCO トゥルーユニオンボールチェックバルブ
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ ラック ギア スチール