入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 不織布ディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
色 | 青 |
密度 | ソフト(4) |
直径 | 3" |
グレード | M |
マックス。 RPM | 15,000 |
取り付けサイズ | TR |
装着タイプ | クイックチェンジ |
形式 | バリ取りとブレンディング |
UPC | 662610935563 |
幅(Width) | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 6805300000 |
モデル | 密度 | 直径 | マックス。 RPM | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
66254428237 | ソフト(2) | 2" | 22,000 | 1 / 4 " | ¥1,668 | |
66254428238 | ソフト(2) | 3" | 15,000 | 1 / 4 " | ¥2,877 | |
66254433510 | ハード(7) | 2" | 22,000 | 1 / 4 " | ¥1,914 | |
66261090909 | ハード(7) | 3" | 15,000 | 1 / 8 " | ¥3,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。