LEESON 103795.00 A4S17DR69A ウォッシュダウンモーター
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | P |
設計 | O |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 5.6 / 2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.25 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | MEJ56RX |
取り付け | 弾力性のあるベース |
梱包 | F |
相 | 1 |
力率 | 61 |
保護 | 自動 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.35 |
タイプ | SD |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 20.02 |
プロダクト | モデル | 潤滑 | 設計 | フレーム | モーター熱保護 | 力率 | 稼働率 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103796.00 | マルテンプSRL | N | 48Z | MEJ55RX | 67.5 | 1.25 | 7 / 3.5 | 1/2 | ¥85,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。