SOLA/HEVI-DUTY パネルマウントパワーコンディショナー
形式 | モデル | 電力定格 | 深さ | 高さ | 電圧出力 | 幅(Width) | 入力電圧 | アイテム価格 | 最大アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23-13-030 | 30 VA | 5" | 7" | 120 | 4" | 120 | 電圧調整付きパワーコンディショナー | 0.25A | ¥118,033 | |
A | 23-13-060 | 60 VA | 5" | 7" | 120 | 4" | 120 | 電圧調整付きパワーコンディショナー | 0.5A | ¥133,097 | |
A | 23-22-112 | 120 VA | 5" | 8" | 120 | 4" | 120/240 | 電圧調整付きパワーコンディショナー | 1.0A @ 120 VAC、0.5A @ 240 VAC | ¥180,178 | |
B | 63-23-125 | 250 VA | 8" | 10 " | 120 | 6" | 120 / 208 / 240 / 480 | パワーコンディショナー | 2.1A @ 120 VAC、1.2A @ 208 VAC、1.0A @ 240 VAC、0.5A @ 480 VAC | ¥196,143 | |
A | 23-23-125 | 250 VA | 8" | 11 " | 120 | 6" | 120/240/480 | 電圧調整付きパワーコンディショナー | 2.1A @ 120 VAC、1.0A @ 240 VAC、0.5A @ 480 VAC | ¥286,832 | |
B | 63-23-150 | 500 VA | 7" | 13 " | 120/208/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | パワーコンディショナー | 4.2A @ 120 VAC、2.4A @ 208 VAC、2.1A @ 240 VAC、1.0A @ 480 VAC | ¥288,147 | |
A | 23-23-150 | 500 VA | 7" | 13 " | 120/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | 電圧調整付きパワーコンディショナー | 4.2A @ 120 VAC、2.4A @ 208 VAC、2.1A @ 240 VAC、1.0A @ 480 VAC | ¥368,305 | |
A | 23-23-210 | 1000 VA | 7" | 17 " | 120/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | 電圧調整付きパワーコンディショナー | 8.3A @ 120 VAC、4.8A @ 208 VAC、4.2A @ 240 VAC、2.1A @ 480 VAC | ¥539,144 | |
B | 63-23-210 | 1000 VA | 7" | 17 " | 120/208/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | パワーコンディショナー | 8.3A @ 120 VAC、4.8A @ 208 VAC、4.2A @ 240 VAC、2.1A @ 480 VAC | ¥427,851 | |
A | 23-23-220 | 2000 VA | 10 " | 18 " | 120/240 | 13 " | 120 / 208 / 240 / 480 | 電圧調整付きパワーコンディショナー | 16.7A @ 120 VAC、9.6A @ 208 VAC、8.3A @ 240 VAC、4.2A @ 480 VAC | ¥970,122 | |
B | 63-23-220 | 2000 VA | 9" | 18 " | 120/208/240 | 13 " | 120 / 208 / 240 / 480 | パワーコンディショナー | 16.7A @ 120 VAC、9.6A @ 208 VAC、8.3A @ 240 VAC、4.2A @ 480 VAC | ¥757,464 | |
B | 63-23-230 | 3000 VA | 9" | 19 " | 120/208/240 | 13 " | 120 / 208 / 240 / 480 | パワーコンディショナー | 25A @ 120 VAC、14.4A @ 208 VAC、12.5A @ 240 VAC、6.3A @ 480 VAC | ¥1,052,752 | |
A | 23-23-230 | 3000 VA | 10 " | 19 " | 120/240 | 13 " | 120 / 208 / 240 / 480 | 電圧調整付きパワーコンディショナー | 25A @ 120 VAC、14.4A @ 208 VAC、12.5A @ 240 VAC、6.3A @ 480 VAC | ¥1,360,289 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 足場ステージ
- 液体貯蔵タンク
- セラミックファイバー断熱材
- ピンセットセット
- ストレーナー
- 切削工具
- 配電設備
- フックリフティングアクセサリーの下
- 自動車用潤滑剤
- 銅
- LEGACY AROシリーズ、クイックカプラーボディ
- GENERAL ELECTRIC サーキットブレーカ:TELシリーズ
- TSUBAKI スプロケット3.940アウター#40
- WOODHEAD 130118シリーズ花綱牽引車
- THOMAS & BETTS LTZES04Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- SPEARS VALVES PVC MDWドレン廃棄物およびベントフィッティングP516コンビネーションYおよび1/8ベンド、右側のインレット、すべてのハブ
- WYCO 角型バイブレーターヘッド
- HUMBOLDT 長さ比較器、デジタルインジケーター
- STEARNS BRAKES 653 シリーズ ブレーキ アセンブリ
- ENERPAC Aシリーズ シリンダアタッチメントウェッジヘッド