ハミルトンリジッドニューマチックキャスター
形式 | モデル | プレート厚 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | プライ | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールの幅 | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-70166-PR | 0.5 " | 1000〜2999ポンド | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | 精密テーパーボール | 16 " | 4" | 1220ポンド | ¥95,297 | |
A | R-7016-PR | 0.5 " | 300〜999ポンド | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | ローラー | 16 " | 4" | 960ポンド | ¥72,358 | |
B | R-7012-PRB | 1 / 2 " | 300〜999ポンド | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | プレシジョンボール | 12 " | 3" | 625ポンド | ¥53,231 | |
C | R-7008-PRB | 1 / 4 " | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | プレシジョンボール | 8" | 2.5 " | 330ポンド | ¥33,313 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルリール
- 非危険および危険廃棄物ラベル
- 難燃性手袋
- ルーペ
- 鉛ホース
- 空気圧ホース
- リサイクル設備
- 真鍮
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- SQUARE D ヘビーデューティー、非融着性、240VAC安全スイッチ
- SUPER TOOL チャッキングリーマ ストレートシャンク 部分刃長 超硬
- HEATHROW SCIENTIFIC ピペットスタンド、8ピペット容量
- PALMGREN 水平/垂直ヘビーデューティー回転台
- ANVIL 棚接合角度
- ACME ELECTRIC CE シリーズ産業用制御トランス、200、208/220、230、240/440、480V プライマリ
- MONOPRICE パッチコード
- DAYTON リングシールキット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XDJS 一減速減速機
- TRI-ARC U-Design クロスオーバー 標準角度ベースラダー、90 度傾斜