入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドニューマチックキャスター |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
ハブカラー | ブラック |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 3" |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16 x 4-15/16" |
負荷定格 | 330ポンド |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
全体の高さ | 10.625 " |
プレートサイズ | 4-1/2 x 6-1/2" |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プレート型 | D |
プライ | 4 |
温度。 範囲 | -30度から120度F |
タイヤリム径 | 4" |
トレッド | のこぎり |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 3.4 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | US |
モデル | プレート厚 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | プライ | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールの幅 | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-7012-PRB | 1 / 2 " | 300〜999ポンド | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | プレシジョンボール | 12 " | 3" | 625ポンド | ¥53,231 | |
R-7016-PR | 0.5 " | 300〜999ポンド | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | ローラー | 16 " | 4" | 960ポンド | ¥72,358 | |
R-70166-PR | 0.5 " | 1000〜2999ポンド | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | 精密テーパーボール | 16 " | 4" | 1220ポンド | ¥95,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。