HAMILTON R-7012-PRB 剛性空気圧キャスター 3 W 直径 12
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドニューマチックキャスター |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
ハブカラー | ブラック |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 3-1 / 4」 |
内側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
負荷定格 | 625ポンド |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
全体の高さ | 15.5 |
プレートサイズ | 5-1/8 x 7-1/2" |
プレート厚 | 1 / 2 " |
プレート型 | D |
プライ | 4 |
温度。 範囲 | -30度から120度F |
タイヤリム径 | 6" |
トレッド | のこぎり |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイール直径 | 12 " |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 9.17 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | US |
モデル | プレート厚 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | プライ | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールの幅 | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-7008-PRB | 1 / 4 " | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | プレシジョンボール | 8" | 2.5 " | 330ポンド | ¥33,313 | |
R-7016-PR | 0.5 " | 300〜999ポンド | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | ローラー | 16 " | 4" | 960ポンド | ¥72,358 | |
R-70166-PR | 0.5 " | 1000〜2999ポンド | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | 精密テーパーボール | 16 " | 4" | 1220ポンド | ¥95,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。