HAMILTON R-70166-PR 空気式剛性キャスター 4W 直径16
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドニューマチックキャスター |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
ハブカラー | ブラック |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 4-7 / 8」 |
内側のボルト穴の間隔 | 4-1/8" x 6-1/8" |
負荷定格 | 1220ポンド |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
装着タイプ | 5 1 / 2「X 7 1 / 2」 |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8" x 6-1/8" |
全体の高さ | 18.75 " |
プレートサイズ | 5-1/8" x 7-1/2" |
プレート厚 | 0.5 " |
プレート型 | D |
プライ | 6 |
温度。 範囲 | -30度から120度F |
タイヤリム径 | 8" |
トレッド | のこぎり |
ホイールベアリング | 精密テーパーボール |
ホイール直径 | 16 " |
ホイールの幅 | 4" |
船の重量(kg) | 15.53 |
船高(cm) | 46.23 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プレート厚 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | プライ | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールの幅 | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-7008-PRB | 1 / 4 " | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | プレシジョンボール | 8" | 2.5 " | 330ポンド | ¥33,313 | ||
R-7012-PRB | 1 / 2 " | 300〜999ポンド | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | プレシジョンボール | 12 " | 3" | 625ポンド | ¥53,231 | ||
R-7016-PR | 0.5 " | 300〜999ポンド | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | ローラー | 16 " | 4" | 960ポンド | ¥72,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。