YSI溶存酸素計
形式 | モデル | ケーブル長 | ディスプレイ | アイテム価格 | 動作温度 範囲 | 電源 | 温度正確さ | 防水 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DO200A | - | - | 溶存酸素計 | - | - | - | - | ¥89,768 | |
B | 20-20 | - | - | ケーブル | - | - | - | - | ¥104,241 | |
B | 20-100 | - | - | ケーブル | - | - | - | - | ¥208,303 | |
C | DO200ACC-01 | - | - | 溶存酸素計 | - | - | - | - | ¥174,970 | |
D | Pro20 | - | グラフィックLCD | 溶存酸素計 | -5〜55度 | 2Cバッテリー | +/- 0.3度C | 有り | ¥162,384 | |
C | DO200ACC-10 | - | - | 溶存酸素計 | - | - | - | - | ¥194,696 | |
E | ODO200CC-01 | 1m | グラフィック | 溶存酸素計 | 0度から50度C | 9Vバッテリー | +/- 0.3度C +/- 1桁 | IP67 | ¥270,030 | |
E | DO200ACC-04 | 4m | デジタル | 溶存酸素計 | -6度から46度 | 9Vバッテリー | +/- 0.3度C +/- 1桁 | IP67 | ¥169,759 | |
F | ODO200 | ケーブルなし | グラフィック | 溶存酸素計 | 0度から50度C | 9Vバッテリー | +/- 0.3度C +/- 1桁 | IP67 | ¥99,061 |
溶存酸素計
YSI溶存酸素計は、高速応答時間を実現するためのポーラログラフまたはガルバニック溶存酸素センサーを備えた、頑丈でユーザーフレンドリーな機器です。 また、ワンタッチ校正機能と内部気圧計が装備されており、ボタンを押すだけで3秒以内にデバイスを校正し、酸素の絶対圧力を決定します。 9Vおよび2Cバッテリーオプションで利用可能なこれらの溶存酸素メーターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 非危険および危険廃棄物ラベル
- クリップベアリング
- 再利用可能なアイスパック
- オイルバーナー部品
- トランスアクセサリー
- パイプとチューブ
- パイプ継手とカップリング
- マテリアルリフト
- ソーラーパネルとアクセサリー
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- WESCO 電気バリューリフトスタッカー
- FALLTECH ビームアンカー
- APPROVED VENDOR ホースメンダーブラス
- VICTOR プラズマガウジングのヒント
- KINGSTON VALVES 112CRシリーズ、ポップ安全弁
- NOTRAX Oct-O-Flex 面取りスクレーパー マット
- SPEARS VALVES バタフライ バルブ CPVC EPDM 標準バルブ シート修理キット
- SPEARS VALVES プラグ ゲート バルブ O リング修理キット、Buna-N
- 80/20 45 シリーズ 4545-LITE プロファイル T スロット付き押出成形品