入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶存酸素計 |
オートパワーオフ | 有り |
自動温度補正 | いいえ |
ケーブル長 | 4m |
キャリブレーション | 有り |
ディスプレイ | デジタル |
表示温度範囲 | -6度から46度C、21.2度から114.8度F |
溶存酸素範囲 | 0〜20 ppm |
溶存酸素範囲の精度 | 読み取り値の+/- 2%または+/- 0.2ppmのいずれか大きい方 |
インタフェース | RS-232 |
メモリ | 50個のデータセット |
動作温度 範囲 | -6度から46度 |
酸素濃度 | 0%に200 |
酸素濃度精度 | 読み取り値の+/- 2%または+/- 2%の空気飽和のいずれか大きい方 |
電源 | 9Vバッテリー |
レンジ | 0〜20 ppm |
塩分精度 | 読み取り値の+/- 1%または0.1pptのいずれか大きい方 |
塩分範囲 | 0〜40 ppt |
温度正確さ | +/- 0.3度C +/- 1桁 |
温度解決 | 0.1度C |
温度補償範囲 | -6度から46度C |
テストパラメータ | 溶存酸素、温度 |
防水 | IP67 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 58.67 |
船幅(cm) | 34.04 |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | ディスプレイ | アイテム価格 | 動作温度 範囲 | 電源 | 温度正確さ | 防水 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro20 | - | グラフィックLCD | 溶存酸素計 | -5〜55度 | 2Cバッテリー | +/- 0.3度C | 有り | ¥162,384 | ||
ODO200 | ケーブルなし | グラフィック | 溶存酸素計 | 0度から50度C | 9Vバッテリー | +/- 0.3度C +/- 1桁 | IP67 | ¥99,061 | ||
ODO200CC-01 | 1m | グラフィック | 溶存酸素計 | 0度から50度C | 9Vバッテリー | +/- 0.3度C +/- 1桁 | IP67 | ¥270,030 | ||
DO200A | - | - | 溶存酸素計 | - | - | - | - | ¥89,768 | ||
20-20 | - | - | ケーブル | - | - | - | - | ¥104,241 | ||
20-100 | - | - | ケーブル | - | - | - | - | ¥208,303 | ||
DO200ACC-10 | - | - | 溶存酸素計 | - | - | - | - | ¥194,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。