YSI
フィルタ
実験用品
ハンドツール
パワーツール
実験用品 フィルタ
水質検査装置およびメーター全ラインナップを見る
校正ソリューション 比色計 特定の波長の光の吸光度を測定するために138を超える試薬で使用するのに適したpHotoFlexシリーズ比色計。 読みやすい液晶ディスプレイと最大1000セットのデータストレージ容量を備えています
溶存酸素計 水質検査業務における溶存酸素量と生化学的酸素要求量を測定するために設計された RoHS 認定のデジタル メーターです。 XNUMX 秒以内にデバイスを校正するワンタッチ校正オプションと、最高の精度を達成する内蔵気圧計を備えています。
電極とプローブ アンモニウムセンサー、ISE / BODプローブ、ODOプローブ付きケーブル、塩化物センサー、導電率セル、pHプローブなどの交換用電極が含まれており、水質のテストに最適です。
マルチパラメータメーター pH レベル (-2.6 ~ 16.6)、イオン濃度、流体の導電率を測定するために設計されたハンドヘルド マルチパラメーター メーターおよび水質メーター キット。 最大 5000 データセットのストレージ容量と、一部のモデルでの USB 接続が特徴です
ORPメーター CE 準拠のペン型メーターは、廃水処理および食品加工産業における酸化還元電位の試験に最適です。 測定値 (絶対および相対) をロックするホールド ボタンを備え、200 時間以上のバッテリー寿命を実現します。
pHメーター 温度、pH、ORP(酸化還元電位)の測定に使用する防水メーターです。 IP-67等級の耐衝撃ケースを搭載。 交換用の平ガラス pH 電極も入手可能
試薬とリフィル 水質試験キット 水質検査メーター付属品 YSI 水質検査メーターとの使用に適したアダプター、バーコード スキャナー、バッテリー パック、ベルト クリップ、BOD チャンバーとケーブルが含まれています。
Ysiについて
YSI は、最新の環境モニタリング研究所に ISO 14001 および ISO 13485 認定の水管理ソリューションを提供する Xylem Analytics の一部です。 同社は水管理業界における豊富な経験により、溶存酸素計、マルチパラメータ計、導電率計、pH計、水位計、比色計などの幅広い製品を提供しています。 YSI マルチパラメータ水質計および比色計は、LSdata ソフトウェアを介してデータをバックアップするための PC 接続を備えています。 YSI 導電率計は、0 ~ 9999 uS/cm の導電率範囲で利用可能で、研究室で水溶液の導電率を測定するために使用されます。