YSI 溶存酸素計 水質検査業務における溶存酸素量と生化学的酸素要求量を測定するために設計された RoHS 認定のデジタル メーターです。 XNUMX 秒以内にデバイスを校正するワンタッチ校正オプションと、最高の精度を達成する内蔵気圧計を備えています。
水質検査業務における溶存酸素量と生化学的酸素要求量を測定するために設計された RoHS 認定のデジタル メーターです。 XNUMX 秒以内にデバイスを校正するワンタッチ校正オプションと、最高の精度を達成する内蔵気圧計を備えています。
溶存酸素計は、工業用アプリケーションで液体中の溶存酸素濃度を測定するために使用されるハンドヘルド デバイスです。 Raptor Supplies これらの広い範囲を提供します...続きを読む
溶存酸素計
YSI溶存酸素計は、高速応答時間を実現するためのポーラログラフまたはガルバニック溶存酸素センサーを備えた、頑丈でユーザーフレンドリーな機器です。 また、ワンタッチ校正機能と内部気圧計が装備されており、ボタンを押すだけで3秒以内にデバイスを校正し、酸素の絶対圧力を決定します。 9Vおよび2Cバッテリーオプションで利用可能なこれらの溶存酸素メーターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
YSI溶存酸素計は、高速応答時間を実現するためのポーラログラフまたはガルバニック溶存酸素センサーを備えた、頑丈でユーザーフレンドリーな機器です。 また、ワンタッチ校正機能と内部気圧計が装備されており、ボタンを押すだけで3秒以内にデバイスを校正し、酸素の絶対圧力を決定します。 9Vおよび2Cバッテリーオプションで利用可能なこれらの溶存酸素メーターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | ケーブル長 | ディスプレイ | アイテム価格 | 動作温度 範囲 | 電源 | 温度正確さ | 防水 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DO200A | ¥82,824 | ||||||||
B | DO200ACC-10 | ¥210,874 | ||||||||
B | DO200ACC-01 | ¥175,219 | ||||||||
C | 20-100 | ¥219,729 | ||||||||
D | Pro20 | ¥166,889 | ||||||||
C | 20-20 | ¥109,960 | ||||||||
E | ODO200CC-01 | ¥257,902 | ||||||||
E | DO200ACC-04 | ¥172,052 | ||||||||
F | ODO200 | ¥94,449 |
形式 | モデル | テストパラメータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | P20 20-4P | ¥297,859 | ||
A | P2030 2030-4P | ¥344,485 |
ハンドヘルド導電率/メーターケーブルなし
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Pro2030 | AE4RHB | ¥202,661 |
マルチパラメータメーター、ベンチトップ、0.000 ~ 14.000、0 度100℃まで
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1FD560Y | CN2TDV | ¥506,000 |
実験室溶存酸素計115vac
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5100-115 | AD9UFP | - | 見積依頼 |
光学式溶存酸素計0〜50mg / l
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
プロODO | AD9UFY | - | 見積依頼 |
よくある質問
YSIの水質計は防水ですか?
はい、YSI 水質計キットは IP67 等級に準拠しており、水の浸入に対する保護を提供します。メーターは水深 1 メートルまで 30 分間の浸水に耐えることができます。
水用溶存酸素計の測定単位は何ですか?
- 溶存酸素は通常、ミリグラム/リットル (mg/L) で測定されます。溶存酸素のさまざまなレベルを以下に示します。
- 0-2 mg/L: 生命を維持するのに十分な酸素がありません。
- 2-4 mg/L: 少数の魚と水生昆虫のみが生き残ることができます。
- 4-7 mg/L: 多くの水生動物に適していますが、冷水魚には低めです。
- 7-11 mg/L: ほとんどの渓流魚に適しています。
温度は水中の溶存酸素レベルにどのように影響しますか?
水温が高くなると、酸素の溶解度が低下するため、溶存酸素レベルが低くなります。温度が上昇購入に進む、水中の代謝速度や生化学反応が加速される可能性があります。溶存酸素レベルの低下は、水生生息地や生物に悪影響を及ぼし、低酸素状態を引き起こす可能性があります。溶存酸素レベルを監視することは、水生態系の健全性と生息地の質を維持するために不可欠です。
詳細はこちら
- モーター用品
- ドック機器
- ナッツ
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 農業試験
- 磁気ジョーキャップ
- 電子バラスト
- シャワーヘッドと浴槽の蛇口
- ハンドノブとホイール
- 平面とシェービングツール
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 引き出しビンキャビネット、容量400ポンド
- SMITH-COOPER 同心レジューサー
- DYNABRADE レシプロファイル 4 インチ長
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ダボピン
- EATON 取り付けアダプター
- ALLEGRO SAFETY ダイヤフラムサンプリングポンプ
- WEG 電気モーター、450馬力
- GATES G2Hワイヤーブレードホース
- BERKEL プラグ
- BOSTITCH キット