入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水質計キット |
オートパワーオフ | いいえ |
自動温度補正 | いいえ |
ケーブル長 | 4m |
キャリブレーション | 有り |
ディスプレイ | いいえ |
溶存酸素範囲 | 0〜50mg / L |
溶存酸素範囲の精度 | 0 ~ 20 mg/L、測定値の +/-2% または +/-0.2 mg/L のいずれか大きい方 |
メモリ | 50個のデータセット |
テストの数 | 0 |
動作温度 範囲 | 14度140度 |
酸素濃度精度 | 0 ~ 200% 空気飽和、読み取り値の +/-2% または +/-2% 空気飽和のいずれか大きい方、200 ~ 500% 空気飽和、読み取り値の +/-6% |
電源 | 2Cバッテリー |
温度正確さ | +/- 0.3度C |
温度解決 | 0.1度C |
テストパラメータ | 溶存酸素、温度、導電率 |
防水 | IP67 |
船の重量(kg) | 2.63 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 34.29 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | テストパラメータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
P20 20-4P | 溶存酸素、温度 | ¥309,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。