アイテム価格 | 実験室溶存酸素計 |
自動温度補正 | 有り |
キャリブレーション | 1ポイント、パーセント、またはmg / L |
ディスプレイ | LCD |
表示温度範囲 | -5〜50度C |
溶存酸素範囲 | 0〜60 mg / L |
溶存酸素範囲の精度 | +/- 0.1%+ 1桁 |
インタフェース | RS-232 |
メモリ | 100個のデータセット |
動作温度 範囲 | 23から122まで |
酸素濃度 | 0%に600 |
酸素濃度精度 | +/- 0.1%+ 1桁 |
電源 | 115VACまたは4Cバッテリー |
温度正確さ | +/- 0.1 C |
温度解決 | 0.1 C |
温度補償範囲 | 0〜45 |
防水 | いいえ |
船の重量(kg) | 2.4 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。