アイテム価格 | ハンドヘルド導電率/ DOメーター |
オートパワーオフ | 有り |
自動温度補正 | 有り |
ケーブル長 | ケーブルを別途注文する |
ディスプレイ | グラフィック、バックライト付きLCD |
表示温度範囲 | -5〜55度C |
溶存酸素範囲 | 0〜50 mg / L |
溶存酸素範囲の精度 | 読み取り値の+/- 2%または+/- 0.2 mg / L(20 mg / Lまでのいずれか大きい方)、読み取り値の+/- 6%(20〜50 mg / L) |
電気伝導率の精度 | 読み取り値の+/- 0.5%または0.001 mS / cm(どちらか大きい方) |
電気伝導率範囲 | 0〜200ms / cm |
電気伝導率の分解能 | 0.0001〜0.1 mS / cm(範囲に依存) |
メモリ | 50個のデータセット |
動作温度 範囲 | 23度131度 |
酸素濃度 | 0%に500 |
酸素濃度精度 | 読み取り値の+/- 2%または空気飽和度+/- 2%(200%までのいずれか大きい方)、読み取り値の+/- 6%(200〜500%) |
電源 | 2個のアルカリCバッテリー |
塩分精度 | 読み取り値の+/- 1%または0.1 ppt(どちらか大きい方) |
塩分範囲 | 0〜70 ppt |
TDSの精度 | 導電率と温度に依存 |
TDS範囲 | 0〜100 g / L |
TDSの解決 | 0.0001、0.01または0.1 g / L |
温度正確さ | +/- 0.3度C |
温度解決 | 0.1度C |
温度補償範囲 | 0度から45度C |
防水 | 有り |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9030330080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。